カテゴリ
- 切削工具(14)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ncb100 sumitomo」の検索結果

ねじ切り インサート LT-ER/L-60CB
ケナメタル¥33,980税込¥37,3781セット(10個)8日以内出荷ねじ切り用インサート。60°。さらえ刃無。外径。ブレーカー付きねじピッチ(mm)0,50-3,0寸法E(mm)1.5勝手右寸法Rc(mm)0.08インサートサイズ16寸法EX(mm)0.9
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から6日以内出荷再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G