カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から4日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×179×110設置場所屋外用(防雨形・IP43)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース型式NCD-30R種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)フレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90適合キャップ引掛:WF6420、WF6420W接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋内極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台コンセント接地3P20Aコンセント(WF2420BK
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら