カテゴリ

  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)

「ncj-760」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折たたみ式ジャッキスタンド 3t EMERSON(エマーソン)折たたみ式ジャッキスタンド 3tEMERSON(エマーソン)(31件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t)(最大)3.0仕様5段調整質量(kg)2.2最高位(mm)410最低位(mm)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)102×102×290 (最大)220×220×260
オートジャッキスタンド BAHCO(バーコ)オートジャッキスタンドBAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1セット(2台)
当日出荷から9日以内出荷
1セット2脚入りです。 レバーを上に引き上げるとエアスプリング機構により自動でスタンドが上昇します。 ポールの中にあるスプリングが機能することで今までよりスムーズな作業が可能になります。
材質スチール
基板単体電源 LFAシリーズ コーセル基板単体電源 LFAシリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から82日以内出荷
形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
ジャッキスタンド JTCジャッキスタンドJTC
28,980税込31,878
1個
欠品中
最大荷重(t)12高さ(mm)250~400ハンドル径(Φmm)12最高位(mm)400最低位(mm)250開き幅(mm)(足)370RoHS指令(10物質対応)対応
ステップスタンド(ジャッキタイプ) J-TRIPステップスタンド(ジャッキタイプ)J-TRIP(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台(2個)
5日以内出荷
固定式ステップに引っ掛けるジャッキタイプ「ステップスタンド」リヤサスペンションやスイングアームの脱着には不可欠な、便利なスタンド2本セットです。固定式のステップであればどんな車種にも使用可能です。3段階調整式。クレードルフレーム用のアタッチメントが付属されているため、通常の2トンのウマとして使用可。