カテゴリ

  • 溶接用品(4)
    • 溶接ガスホース(カプラ無し)(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • エアーホース(2)
絞り込み
ホース長さ(m)
  • 10(6)
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 50(6)
  • 60(3)
ブランド
  • NCR(6)
内径(Φmm)
  • 25.4(6)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 0.1(1)
  • 0.7(1)
  • 1(3)
  • 2(19)
外径(Φmm)
  • 36.2(3)
  • 37(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ncr」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールドガスホース NCR

    シールドガスホース

    NCR(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色緑使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • 酸素ホース NCR

    酸素ホース

    NCR
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用色青使用温度(℃)-25~+70
  • ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR

    ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース

    NCR
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
    用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑色赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
  • ユニバーサルガスホース シングル NCR

    ユニバーサルガスホース シングル

    NCR
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    使用温度範囲(℃)-25~+70形状平滑(外被)色黒使用流体空気・水
  • プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCR

    プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)

    NCR(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60材質耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)形状平滑(外被)色黒使用流体空気