カテゴリ

  • 溶接用品(15)
    • 溶接ガスホース(カプラ無し)(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • エアーホース(4)
    • 給排水用ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ホース長さ(m)
  • 10
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 20(22)
  • 30(19)
  • 40(1)
  • 50(13)
  • 60(3)
  • 100(13)
内径(Φmm)
  • 5(15)
  • 5.1(2)
  • 6.3(12)
  • 7.9(2)
  • 8(8)
  • 9.5(12)
  • 12.7(11)
  • 15.9(1)
  • 16.1(1)
  • 19(11)
  • 25.4(8)
  • 38.1(1)
  • 50.8(2)
  • 76.2(2)
  • 101.6(3)
  • 152.4(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 1(3)
  • 1.5(6)
  • 2(18)
外径(Φmm)
  • 5(2)
  • 9.5(2)
  • 11.2(15)
  • 12.9(2)
  • 13.4(2)
  • 14.2(6)
  • 14.6(2)
  • 15.1(1)
  • 15.5(6)
  • 16.1(6)
  • 16.3(7)
  • 17.4(2)
  • 21.1(9)
  • 29.3(9)
  • 36.2(5)
  • 37(1)
ブランド
  • NCR(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ncr」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールドガスホース NCR

    シールドガスホース

    NCR(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • プロパンホース NCR

    プロパンホース

    NCR(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~70外径公差(mm)±0.8ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0内径公差(mm)±0.6
  • 酸素ホース NCR

    酸素ホース

    NCR(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.0
  • 酸素+プロパンツインホース NCR

    酸素+プロパンツインホース

    NCR(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    青+橙最高使用圧力(MPa)2.0
  • 工業用プロパンホース NCR

    工業用プロパンホース

    NCR(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~ +70最高使用圧力(MPa)2.0
  • アセチレンホース NCR

    アセチレンホース

    NCR(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.0表示ACE
  • 酸素+アセチレンツインホース NCR

    酸素+アセチレンツインホース

    NCR
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    青+赤最高使用圧力(MPa)2.0
  • 酸素ホース NCR

    酸素ホース

    NCR
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用使用温度(℃)-25~+70
  • ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR

    ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース

    NCR
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
    用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
  • アセチレンホース NCR

    アセチレンホース

    NCR
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ユニバーサルガスホース シングル NCR

    ユニバーサルガスホース シングル

    NCR
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ツインホース(酸素+アセチレン) NCR

    ツインホース(酸素+アセチレン)

    NCR(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ツインホース(酸素+プロパン) NCR

    ツインホース(酸素+プロパン)

    NCR
    6,198税込6,818
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/オレンジ最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ユニバーサルガスホース  ツイン NCR

    ユニバーサルガスホース ツイン

    NCR
    6,898税込7,588
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途・赤色/橙色―水素、プロパン、/ブタン、 天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤+橙最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    3,198税込3,518
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    使用温度範囲(℃)-25~+70形状平滑(外被)使用流体空気・水
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    5,998税込6,598
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用仕様最小曲げ範囲:165mm形状平滑(外皮)使用温度範囲(℃)-25~70内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)21.1使用流体空気・水特性耐圧
  • セメントスプレーホース NCR

    セメントスプレーホース

    NCR
    43,980税込48,378
    1巻(10m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)流体セメントミルク・モルタル・薬液等最高使用圧力(MPa)0.7
  • ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース NCR

    ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース

    NCR(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
    用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑青+赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821最高使用圧力(MPa)2表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
  • ウォーター デリバリーホース NCR

    ウォーター デリバリーホース

    NCR
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般的な工場、建築および建設現場、農業その他の一般的なサービスにおける水と非腐食性流体の給排水に使用できます。
    ブラック流体水・非腐食性の液体使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1
  • ジャンボエアーホース NCR

    ジャンボエアーホース

    NCR
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    工場および、その他一般サービスに於ける圧縮空気配管等に使用できます。
    ブラック流体空気・水使用温度範囲(℃)-25~70最高使用圧力(MPa)1
  • プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCR

    プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)

    NCR(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60材質耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)形状平滑(外被)使用流体空気
  • 送水ホース(フラットタイプ) NCR

    送水ホース(フラットタイプ)

    NCR
    59,980税込65,978
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    建築及び土木工事、工場およびその他の一般サービスの排水ホースです。使用していないときは、ホースをフラットにして巻き収納することができます。
    材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)流体水・非腐食性の液体使用温度範囲(℃)-20~+80内径(Φmm)101.6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)109質量(g/m)1471