カテゴリ

  • 溶接用品(15)
    • 溶接ガスホース(カプラ無し)(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • エアーホース(3)
    • 給排水用ホース(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ホース長さ(m)
  • 30
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(22)
  • 20(22)
  • 40(1)
  • 50(13)
  • 60(3)
  • 100(13)
内径(Φmm)
  • 5(15)
  • 5.1(2)
  • 6.3(13)
  • 7.9(2)
  • 8(10)
  • 9.5(12)
  • 12.7(9)
  • 15.9(1)
  • 16.1(1)
  • 19(11)
  • 25.4(8)
  • 50.8(1)
  • 76.2(1)
  • 101.6(1)
  • 152.4(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.5(6)
  • 2(18)
外径(Φmm)
  • 5(2)
  • 9.5(2)
  • 11.2(15)
  • 12.9(3)
  • 13.4(2)
  • 14.2(6)
  • 14.6(3)
  • 15.1(2)
  • 15.5(6)
  • 16.1(6)
  • 16.3(7)
  • 17.4(2)
  • 21.1(7)
  • 29.3(9)
  • 36.2(5)
  • 37(1)
ブランド
  • NCR(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ncr」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールドガスホース NCR

    シールドガスホース

    NCR(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • プロパンホース NCR

    プロパンホース

    NCR(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~70外径公差(mm)±0.8ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0内径公差(mm)±0.6
  • 酸素ホース NCR

    酸素ホース

    NCR(4件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.0
  • 酸素+プロパンツインホース NCR

    酸素+プロパンツインホース

    NCR(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    青+橙最高使用圧力(MPa)2.0
  • 工業用プロパンホース NCR

    工業用プロパンホース

    NCR(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~ +70最高使用圧力(MPa)2.0
  • アセチレンホース NCR

    アセチレンホース

    NCR(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.0表示ACE
  • 酸素+アセチレンツインホース NCR

    酸素+アセチレンツインホース

    NCR
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    青+赤最高使用圧力(MPa)2.0
  • 酸素ホース NCR

    酸素ホース

    NCR
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用使用温度(℃)-25~+70
  • アセチレンホース NCR

    アセチレンホース

    NCR
    9,798税込10,778
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ツインホース(酸素+アセチレン) NCR

    ツインホース(酸素+アセチレン)

    NCR(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR

    ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース

    NCR
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
    用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
  • ユニバーサルガスホース シングル NCR

    ユニバーサルガスホース シングル

    NCR
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ツインホース(酸素+プロパン) NCR

    ツインホース(酸素+プロパン)

    NCR
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/オレンジ最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    19,980税込21,978
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用仕様最小曲げ範囲:165mm形状平滑(外皮)使用温度範囲(℃)-25~70内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)21.1使用流体空気・水特性耐圧
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    9,498税込10,448
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    形状平滑(外被)使用温度範囲(℃)-25~+70使用流体空気・水
  • ユニバーサルガスホース  ツイン NCR

    ユニバーサルガスホース ツイン

    NCR
    20,980税込23,078
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途・赤色/橙色―水素、プロパン、/ブタン、 天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤+橙最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ウォーター デリバリーホース NCR

    ウォーター デリバリーホース

    NCR
    129,800税込142,780
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般的な工場、建築および建設現場、農業その他の一般的なサービスにおける水と非腐食性流体の給排水に使用できます。
    ブラック流体水・非腐食性の液体使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1
  • プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCR

    プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)

    NCR(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。形状平滑(外被)温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60使用流体空気
  • ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース NCR

    ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース

    NCR(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
    用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑青+赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821最高使用圧力(MPa)2表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維