カテゴリ
- 溶接用品(9)
- 溶接ガスホース(カプラ無し)(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- エアーホース(2)
絞り込み
ホース長さ(m)
- 10(11)
- 20(11)
- 30(11)
- 50(8)
- 100(8)
内径(Φmm)
- 19
- 5(15)
- 5.1(2)
- 6.3(14)
- 7.9(2)
- 8(10)
- 9.5(12)
- 12.7(11)
- 15.9(1)
- 16.1(1)
- 25.4(8)
- 38.1(1)
- 42.7(1)
- 50.8(3)
- 76.2(2)
- 101.6(3)
- 114.3(1)
- 139.8(1)
- 152.4(1)
- 165.2(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 2(11)
外径(Φmm)
- 29.3(9)
ブランド
- NCR(11)
「ncr」の検索結果

アセチレンホース
NCR¥9,798~税込¥10,778~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース
NCR¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷から6日以内出荷水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑色赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
ユニバーサルガスホース シングル
NCR¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ネオ・エアーホース
NCR¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)ほか3日以内出荷補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。使用温度範囲(℃)-25~+70形状平滑(外被)色黒使用流体空気・水
プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)
NCR(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか3日以内出荷ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60材質耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)形状平滑(外被)色黒使用流体空気