カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- エアーホース(2)
絞り込み
ホース長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(2)
内径(Φmm)
- 7.9
- 5(15)
- 5.1(2)
- 6.3(14)
- 8(10)
- 9.5(12)
- 12.7(11)
- 15.9(1)
- 16.1(1)
- 19(11)
- 25.4(8)
- 38.1(1)
- 42.7(1)
- 50.8(3)
- 76.2(2)
- 101.6(3)
- 114.3(1)
- 139.8(1)
- 152.4(1)
- 165.2(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 2(2)
ブランド
- NCR(2)
「ncr」の検索結果

ネオ・エアーホース
NCR¥4,198~税込¥4,618~1巻(10m)ほか3日以内出荷補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。形状平滑(外被)色黒使用温度範囲(℃)-25~+70使用流体空気・水
プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)
NCR(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか3日以内出荷ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。形状平滑(外被)温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60使用流体空気