カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「ncs-25」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 七星 メタルコネクタ ”NCS-25シリーズ” 七星科学研究所

    七星 メタルコネクタ ”NCS-25シリーズ”

    七星科学研究所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。 堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。 結線接続方式は、はんだ付けになります。
    用途ねじ込みロック式コネクタトラスコ品番806-8089材質シェル:亜鉛合金、クロムめっき処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金、ニッケルめっき定格10A250Vコネクタ形状AD導体断面積(mm2)電線:2コンタクト数5耐電圧(V)1800
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(65件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(35件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ

    七星科学研究所(8件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
    コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 七星科学研究所 NCS-25シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NCS-25シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1本(1m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(10件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LP 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LP

    七星科学研究所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状アングル種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ25コンタクト形状メス結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグ用キャップ

    七星科学研究所(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
    コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
  • NCSショートプラグ シェルΦ25・2極 七星科学研究所

    NCSショートプラグ シェルΦ25・2極

    七星科学研究所
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:ショートプラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-32
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LPM 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LPM

    七星科学研究所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。 堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。 PSE表記です。 結線接続方式は、はんだ付けになります。
    用途ねじ込みロック式コネクタ形状アングル種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)10コネクタ形状LPM材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.5~14結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ25コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    629税込692
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
  • NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・3極 七星科学研究所

    NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・3極

    七星科学研究所
    5,698税込6,268
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:3極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:9.5-11.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-34
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ

    七星科学研究所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・4極 七星科学研究所

    NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・4極

    七星科学研究所
    5,798税込6,378
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:4極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:9.5-11.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-42
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
    仕様アダプタ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ バルクヘッドタイプ簡易気密レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ バルクヘッドタイプ簡易気密レセプタクル

    七星科学研究所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ

    七星科学研究所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    37,900税込41,690
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ

    七星科学研究所
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • ソケット BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ソケット

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    材質PPS形状ソケット寸法L(mm)66.8寸法D(Φmm)50.5
  • コネクター用保温材(ソケット用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    コネクター用保温材(ソケット用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,098税込2,308
    1セット(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ

    七星科学研究所
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ25コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ

    七星科学研究所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ワールドダクター(ケーブル間隔保持具) ネグロス電工

    ワールドダクター(ケーブル間隔保持具)

    ネグロス電工
    1,588税込1,747
    1セット(10個)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ケーブルどうしの接触を防ぎ、一定の間隔を保持できます。 ハロゲンフリー仕様です。
    材質66ナイロン適合バンド幅(mm)6以下
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ

    七星科学研究所
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から28日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ25コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • センターリングツール 超硬 RYOCO(菱高精機)

    センターリングツール 超硬

    RYOCO(菱高精機)
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    NC用センタードリル 90°
    用途センターリング・面取り・バリ取り材質超硬(ロー付け)先端角(°)90
  • センターリングツール ハイス RYOCO(菱高精機)

    センターリングツール ハイス

    RYOCO(菱高精機)
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    NC用センタードリル 90°
    用途センターリング・面取り・バリ取り材質SKH57先端角(°)90
  • センターリングツール 超硬 RYOCO(菱高精機)

    センターリングツール 超硬

    RYOCO(菱高精機)
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    NC用センタードリル 118°
    用途センターリング・面取り・バリ取り材質超硬(ロー付け)先端角(°)118
  • センターリングツール ハイス RYOCO(菱高精機)

    センターリングツール ハイス

    RYOCO(菱高精機)
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    NC用センタードリル 118°
    用途センターリング・面取り・バリ取り材質SKH57先端角(°)118
  • スリング補強用ノーカットスリーブ secutex

    スリング補強用ノーカットスリーブ

    secutex
    67,980税込74,778
    1個
    51日以内出荷
    繊維スリング用超高分子量ポリエチレン製の保護スリーブ。スリングへ容易に取付できます。両面使用可能で全面に等しく高い切断抵抗があります。柔軟な構造によりシャープエッジに容易にポジショニングができます。吊り上げ作業時に保護スリーブは吊り荷のエッジにしっかりと固定され、スリーブの中をスリングが自由に動きます。基本的に繊維スリングを使用する際には保護スリーブを使用することをお勧めします。長さ1m以上は性能を十分発揮させるためセンターシーム仕様になります。
    材質ポリエチレン寸法(mm)500厚さt(mm)5外寸厚(mm)h:13使用環境温度(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガネチェーン CS-25 パープル伊賀くみひも パール(PEARL)

    メガネチェーン CS-25 パープル伊賀くみひも

    パール(PEARL)
    938税込1,032
    1本
    3日以内出荷
    日本製 伊賀くみひも 。素材:絹 。長さ:約70cm
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
    極数4電源(V)単相100V
  • 異径ソケット BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    異径ソケット

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    材質PPS形状ソケット寸法D1(Φmm)50.5
  • NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・2極 七星科学研究所

    NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・2極

    七星科学研究所
    1個
    欠品中
    仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:9.5-11.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-27