カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ncs-302-adf」の検索結果

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から37日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ仕様アダプタ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
七星科学研究所 NCS-30シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1本(1m)ほか9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応