カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ncs-402p」の検索結果

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(65件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(35件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から41日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から37日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ仕様アダプタ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ