カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ncs-4420-rf」の検索結果

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(18件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から9日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ
七星科学研究所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から62日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から42日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ