カテゴリ
- 制御機器(11)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ncs163」の検索結果

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(66件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(35件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から41日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から11日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(11件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から37日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ仕様アダプタ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
七星科学研究所 NCS-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥2,198~税込¥2,418~1本(1m)ほか9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応