カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ncs253lpm」の検索結果

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LPM
七星科学研究所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。 堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。 PSE表記です。 結線接続方式は、はんだ付けになります。用途ねじ込みロック式コネクタシェルサイズ25形状アングル種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)10コネクタ形状LPM材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.5~14結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ