カテゴリ
- 制御機器(14)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
「ncs2p2e」の検索結果

ノーヒューズブレーカ NCS-F
河村電器産業(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2E適合安全規格電気用品安全法
分岐用 コンパクトブレーカSH型
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から3日以内出荷規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
ノーヒューズブレーカ NCB
河村電器産業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ付属品端子カバー2個仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
安全ブレーカ HB型
Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ
河村電器産業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC200接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
漏電ブレーカ ZCS-F
河村電器産業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)付属品端子カバー2個寸法(mm)20×70×50質量(kg)0.1外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC100-200接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカ NCB-S
河村電器産業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ差込端子付属品端子カバー1個質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200接続方式(電源側)ソルダレス端子(M5)/(負荷側)差込端子主な用途スマートサイズ/分岐回路用(フラットハンドル)定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ
河村電器産業(3件のレビュー)¥869税込¥9561台当日出荷安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ヒッコリーメッシュキャップ
カジメイク(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷メッシュ部分が半分以上で夏場も涼しく活用出来ます。 ヒッコリー柄でワークでもカジュアルでも使用可能です。色ブルーサイズフリー混率(%)メッシュ部分:ポリエステル100、フロント・ひさし:綿100頭囲(cm)57~60
ノーヒューズブレーカ NL
河村電器産業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から41日以内出荷JIS協約形モジュール定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
NE-C サーキットブレーカ(協約形)
日東工業(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証
コクヨ(58件のレビュー)¥729~税込¥802~1冊(500枚)当日出荷PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ、低速レーザープリンタ、熱転写プリンタなどいろいろな方式のプリンタに使用できます。各プリンタ用の専用紙を個別に発注・在庫する手間が省け、在庫効率が良くなります。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。フルカラー複写機にはカラーコピー用をご使用ください。紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。材質FSCミックス認証紙入数(枚)500紙質中性紙紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)64適合プリンタモノクロ普通コピー機・モノクロレーザープリンタ・モノクロインクジェットプリンタ・ワープロ熱転写プリンタ
ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用
因幡電工(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。材質PVC+ABS(格子部)
ウォールコーナー エアコンキャップ用
因幡電工(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から10日以内出荷エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N種類ウォールコーナー