カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(371)
  • 建築金物(59)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 測定用品(35)
  • 切削工具(35)
  • 塗料(31)
  • 制御機器(24)
  • 自動車補修部品(12)
  • 研磨材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 作業工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 物流用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • カー用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 家電(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 機構部品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「nd-10」の検索結果

740件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 胴付水中長靴 ND010 シバタ工業

    胴付水中長靴 ND010

    シバタ工業
    37,980税込41,778
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    従来品と比べ約10%軽量化しました。 肩ゴム・腰ゴムバンドは着脱しやすいワンタッチバックルの採用です。 裏地が無いので丸洗いができ、拭きあげて乾燥すると、すぐに使用可能です。
    用途土木工事、河川工事など、水深部での重作業用仕様胸下より靴の一体成型品材質胴部・底部:天然ゴム配合ブラック股下(cm)79標準質量(kg)3.5(26.0cm)総丈(cm)132足幅2E靴タイプ長靴
  • ファイバー線名札 篠原電機

    ファイバー線名札

    篠原電機(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100枚)
    当日出荷
    用途電気通信工事、信号工事、計装工事に。 分・配電盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。
  • 吸水性土のう アクアブロック 日水化学工業

    吸水性土のう アクアブロック

    日水化学工業(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    1.土は不要です。水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い。厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)。3.丈夫で軽い麻素材の外袋。麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用。紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります。2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディー。アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)。7.保管が省スペース。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます。積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。
    用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止。地下道、地階への流入防止。工事現場などへの流入防止。災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊など。まわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など。水路誘導 雪解け水、あふれ水など
  • ハンドナッターツールキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドナッターツールキット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    よく使われるエビナットを入れたセット品です
    用途自動車、看板、板金関係、工作工場等付属品エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)ハンドナッター:HND005(1丁)トラスコ品番124-0358質量(kg)1.74ケース寸法(mm)185×310×40
  • ライトエヴァシート(ドロヨケ) ライト

    ライトエヴァシート(ドロヨケ)

    ライト(113件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    取付は、スクリュードライバーで穴あけ取付簡単! 車の身だしなみは足元から!
  • ナイロンチューブ(高耐圧) エスコ

    ナイロンチューブ(高耐圧)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,240税込5,764
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~70材質高耐圧ナイロン乳白使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
  • 当盤 小柳機工

    当盤

    小柳機工(8件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
    危険物の類別非危険物
  • 抜け止め十字延長コード 正和電工

    抜け止め十字延長コード

    正和電工(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!! S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。
    黄色(電線部)/青(両端)コンセント形状(抜止形)2P 125V 15A電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン球 アズワン

    ナイロン球

    アズワン(1件のレビュー)
    5,940税込6,534
    1ケース(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
    材質PA-66(ポリアミド)薄い黄土色比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
  • ソケットドライバー TRUSCO

    ソケットドライバー

    TRUSCO
    829税込912
    1本
    当日出荷
    滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
    仕様DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入全長(mm)235材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品
  • 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(汎用タイプ) E52

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
  • 検土杖 マイゾックス

    検土杖

    マイゾックス
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    地層測定を行うための検土杖。
    用途地層測定付属品ナイロン製ケース材質ステンレス
  • 抜け止めマルチタップ延長コード 10m TRUSCO

    抜け止めマルチタップ延長コード 10m

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm2×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
    トラスコ品番352-4124材質塩化ビニール質量(kg)1.3コンセント個数3コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10芯数2P電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • 全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO

    全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
    種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
  • PND型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(ステンレスベアリング入) ウカイ(岐阜産研工業)

    PND型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(ステンレスベアリング入)

    ウカイ(岐阜産研工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
  • タガネドライバー DEEN

    タガネドライバー

    DEEN(1件のレビュー)
    3,200税込3,520
    1本
    当日出荷
    全長:275mmDEENからタガネドライバーが新登場! 貫通ドライバーの強度の高さに定評の有るDEENの貫通ドライバー。 そのDEENの貫通ドライバーに使われる特殊合金で作成したこのタガネは、抜群の耐久性と切れ味を併せ持ちます。
    商品構成単品
  • ニューキングデンジ 雪平鍋(目盛付) ナカオアルミ

    ニューキングデンジ 雪平鍋(目盛付)

    ナカオアルミ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐熱仕様ハンドルの、ハイクラスモデル。IH専用鍋のハイクラスモデル・ニューキングデンジの熱への変換率は95%以上、熱伝導性に優れた高品質ステンレスを使用しています。しかも充分な厚みのある一枚ステンレスの為、しっかり保温、熱を逃しません。熱くなりにくい取っ手。取っ手に熱伝導の低いステンレスキャストを採用。 さらに3年間の研究・試作の末に、調理中でも素手でさわれる新型取っ手を採用(料理によっては熱くなることがあります)。
    材質SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)
  • IRL 日水化学工業 吸水性土のうアクアブロック 再利用可能版 IRL

    IRL 日水化学工業 吸水性土のうアクアブロック 再利用可能版

    IRL
    48,980税込53,878
    1箱
    当日出荷
    2~3回の再利用が可能です。 水に反応して約3分で土のうになります。 外袋は麻素材で滑りにくく強靭です。 無毒性高吸水ポリマーを天然の麻素材で包んでいます。 自然放置や焼却しても無害です。
    用途水害、浸水対策に。地下道、地階への流入防止に。水路誘導などに。トラスコ品番363-9471材質麻素材、真水向きの超高吸水ポリマー質量(kg)吸水後:8高さ(mm)2入数(枚)パック:30寸法(縦×横×厚さ)(mm)吸水前:420×300×2縦(mm)420横(mm)300
  • Brad R 製品(旧Woodhead) 日本モレックス(molex)

    Brad R 製品(旧Woodhead)

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 埋込マグネットキャッチ IN型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込マグネットキャッチ IN型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
    材質(本体)ポリプロピレン板厚(mm)4.5以上(推奨)材質(磁石)強力磁石
  • 不織布ケース用インデックスカード サンワサプライ

    不織布ケース用インデックスカード

    サンワサプライ
    579税込637
    1個(50シート)
    当日出荷
    不織布ケースに収まりやすいよう、少し小さめにしたインデックスカードです。DVD・CD飛び出し防止の「ディスクストッパー」のある不織布ケースでも出し入れが簡単です。かさばらない薄手の上質紙ですが、コシがあるのですぐにシワになったりしません。 ペンや鉛筆で両面に自由に書き込みやメモができる白紙タイプです。インクジェットプリンタで印刷も可能です。※普通紙レベルなので、インクジェットプリンタでの写真画像の忠実な再現には適しません。 つやなしマットタイプです。
    厚さ(mm)0.11寸法(mm)115×115用紙厚(g/m2)104.7アズワン品番64-0859-63素材マット入数50シート
  • マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDM

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート 岡崎精工

    アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート

    岡崎精工
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
    材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角(°)30
  • 荷造り・結束用PPバンド まつうら工業

    荷造り・結束用PPバンド

    まつうら工業(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻(1000m)
    当日出荷から10日以内出荷
    破断伸度(%)約17.5目付(g/m2)約4
  • アルミ流し台 グリーンライフ

    アルミ流し台

    グリーンライフ
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
    付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板材質シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様ブラウン耐荷重(kg)棚板/10、シンク部/10板厚(mm)0.3
  • ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付 宇佐美工業

    ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付

    宇佐美工業(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    防火ダンパー付の軒天換気口です。
    材質(本体・スライド板)SUS304種類角型軒天換気口仕上ホワイト・アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンディスク (Sタイプ) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンディスク (Sタイプ)

    ヤナセ(柳瀬)
    5,698税込6,268
    1箱(5枚)
    当日出荷
    ナイロン不織布に砥粒をコーティングした不織布のディスクです。
    用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の仕上げ研磨に。厚さ(mm)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N 指示板・スケール イマオコーポレーション

    ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N 指示板・スケール

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
  • SG ネルディスク ヤナセ(柳瀬)

    SG ネルディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    9,498税込10,448
    1箱(5枚)
    当日出荷
    さらに美しく仕上げます。最終ふき取り用として開発しました。
    用途細かな繊維で、生地が緻密な為、ふき取りやツヤ出しに効果を発揮します。トラスコ品番812-6413外径(mm)100
  • ネットディスクE ヤナセ(柳瀬)

    ネットディスクE

    ヤナセ(柳瀬)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    シャープな切れ味。スピーディーな研削ができます。R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
    用途コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。砥材ダイヤタイプ電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • ND用埋め込みダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ND用埋め込みダボ 10個入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    449税込494
    1パック
    当日出荷から15日以内出荷
    材質真鍮挽き物
  • 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ナット 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ナット

    三興マテリアルサプライ
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
    用途銅管用
  • SG ユニロンディスクS ヤナセ(柳瀬)

    SG ユニロンディスクS

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    深い傷が入らずに研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。MIXタイプはメッシュ研磨布とユニロン不織布とのミックスで目詰まりがおこりにくく寿命がUPし、また研磨力もUPします。
    砥材S外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • メインリング イーグルクランプ

    メインリング

    イーグルクランプ
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • 中空糸膜エアーフィルター SK11

    中空糸膜エアーフィルター

    SK11
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。
    用途エアー配管中の水分、ほこり除去。材質中空糸膜:PP最高使用圧力(MPa)0.8材質(ケース)PA使用流体空気使用環境温度(℃)5~50
  • クイック継手 違径ソケットニップル コガネイ

    クイック継手 違径ソケットニップル

    コガネイ
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状違径ソケットニップル
...