カテゴリ

  • 空調・電設資材(525)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 切削工具(14)
  • カー用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 電動工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 電気材料(5)
  • 作業服(5)
  • 物流用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nd-20」の検索結果

関連キーワード
675件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(汎用タイプ) E52omron(オムロン)(9件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
電工ドラム 三相200V 日動工業電工ドラム 三相200V日動工業(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
35,775税込39,353特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
18,925税込20,818特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
三相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業三相200Vロック(引掛)式ドラム日動工業
44,980税込49,478
1台
当日出荷
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
電線仕様-種別SVCT
近接センサ azbil(旧:山武)近接センサazbil(旧:山武)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から80日以内出荷
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)NBK(鍋屋バイテック会社)
19,698税込21,668特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
L Series(LVA20) SMCL Series(LVA20)SMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷から90日以内出荷
610N-H 打掛錠(引戸・折戸用) BEST(ベスト)[金物]610N-H 打掛錠(引戸・折戸用)BEST(ベスト)[金物]
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質:黄銅、AES樹脂
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸幅(mm)92シルバー高さ(mm)55仕上シルバー
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
単相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業単相200Vロック(引掛)式ドラム日動工業
35,980税込39,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
長さ(m)30電線仕様-種別SVCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
47,163税込51,879
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
ライトエヴァシート(ドロヨケ) ライトライトエヴァシート(ドロヨケ)ライト(113件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から14日以内出荷
取付は、スクリュードライバーで穴あけ取付簡単! 車の身だしなみは足元から!
シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)
11,900税込13,090
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
非シールドならではの長距離検出が可能。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付で安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)。高いシール性(IP67G)。
ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)接続方式プリワイヤ使用電圧範囲(V)DC10~30制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V電源電圧(V)DC 12/24絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護材質(検出面)PBT樹脂耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)特性動作距離において+25℃を基準として 0~+50℃で±10%%以下、-25~+70℃で±20%以下
漏電遮断器 電気工事用 富士電機漏電遮断器 電気工事用富士電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から111日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-200両用接続方式表面形
吸水性土のう アクアブロック 日水化学工業吸水性土のう アクアブロック日水化学工業(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1ケース(20枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
1.土は不要です水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)3.丈夫で軽い麻素材の外袋麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディーアクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)7.保管が省スペース軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。
用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止地下道、地階への流入防止工事現場などへの流入防止災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊などまわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など水路誘導 雪解け水、あふれ水など
【レンタル】テクノテスター(簡易型引張試験器)(校正書付) サンコーテクノ【レンタル】テクノテスター(簡易型引張試験器)(校正書付)サンコーテクノ
44,980税込49,478
1台
翌日出荷から5日以内出荷
外壁タイルや屋上防水層下地などの付着力を確認するための引張荷重試験機です。 R-10000NDの最大引張荷重は10kN、R-20000NDの最大引張荷重は20kN。
仕様【傾斜補正範囲】±2.5℃、【センターシャフト】M12全ねじボルトセット内容本体・センターシャフト(W3/8)・調整ノブ・クイックメンダー(A剤・B剤)・取扱説明書・収納ケース・単4電池×4本電源単4乾電池×4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×255×325(キャリングケース)精度【荷重】非直線性:±3%F.S ±1digボルト【センターシャフト】W3/8 全ねじボルト表示部6桁/液晶表示器測定範囲(N)0~20000(20kN)保護等級IP54相当(防沫型)連続使用時間(時間)マンガン乾電池使用時間:約20/アルカリ乾電池使用時間:約50外部出力RS-232C機能オートパワーオフ機能最大荷重(N)20000(20kN)負荷方式油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)シリンダストローク(mm)20サービス分類レンタル
セラムヒート用スタンド ダイキン工業セラムヒート用スタンドダイキン工業
18,900税込20,790
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
流量センサー NDシリーズ 愛知時計電機流量センサー NDシリーズ愛知時計電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷から43日以内出荷
再現性に優れておりバッチ制御に最適。異なる3つの接液材質をラインアップ
最高圧力使用(MPa)1測定原理接線羽根車方式仕様NPNオープンコレクターパルス最大負荷24VDC 6mADC、デューティー比3:7<ON:OFF<7:3電源(V)3~24DCセンサー電源(赤-黒)とパルス出力(青・白-黒)の印加電圧は同じにして下さい。保護構造屋内仕様(IPX4相当)精度±2%RD粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体消費電流(mA)5DC以下ケーブルリード線長:約600mm、4芯、AWG26、フラットケーブル取付姿勢銘板のブランドマーク(ACマーク)が床面に対し水平、且つ上向きの姿勢。(気体の混入がないこと)環境温度範囲(℃)-10~70使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から37日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
ND20 クリンプバイアル アルミキャップ・PTFEシール 本体 88本入 LLG LabwareND20 クリンプバイアル アルミキャップ・PTFEシール 本体 88本入LLG Labware
12,980税込14,278
1箱(88本)
当日出荷
化学耐性に優れています。
仕様本体材質ソーダ石灰ガラス(SCHOTT AR-GLAS(R))容量(mL)100寸法(Φ×mm)52×95アズワン品番4-5156-01
デジタルノギス KTCデジタルノギスKTC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
視認性に優れたデジタル表示を採用しました。 ジョウの微動送りが可能なサムローラ付きです。 長さの絶対値を測るアブソリュート(ABS)測定と、2つの測定個所の比較ができるインクリメンタル(INC)測定機能を搭載しました。 ジョウを動かすと自動で電源が入るオートON機能付きです。 電源が入るごとのゼロセット(原点設定)が不要です。 約5分間使用しなければ自動で電源が切れるオートOFF機能付です省電力で電池の寿命は約2.5年(コイン形リチウム電池CR1632使用)、低電圧警告機能付きです。
用途パーツや製品の寸法測定。電源コイン形リチウム電池CR1632使用電池寿命(時間)2.5年使用電池コイン形リチウム電池CR1632使用
ドアミラーリングセット シルバー ND0-0018S アイエルモータースポーツドアミラーリングセット シルバー ND0-0018Sアイエルモータースポーツ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:ND0-0018Sアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ドアミラーリングに差し色を取り入れることで、他とは違うさり気ないオシャレができます。販売備考:左右セット。純正ドアミラーリングカバーに両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:ドアミラーリングセット色[カラー]:シルバー重量[キログラム]:0.301加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-0018備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-0020S,ND0-0013,ND0-0067E
質量(kg)0.301シルバー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプドアミラーリングセット型番ND0-0018加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-0020S,ND0-0013,ND0-0067E
ロールバーカバー 41Wジェットブラックマイカ ND0-0020-41W アイエルモータースポーツロールバーカバー 41Wジェットブラックマイカ ND0-0020-41Wアイエルモータースポーツ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:ND0-0020-41Wアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ロールバーに差し色を取り入れることで、他とは違うさり気ないオシャレができます。販売備考:左右セット。純正ロールバーカバーに両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/ND5REタイプ:ロールバーカバー色[カラー]:ジェットブラックマイカ重量[キログラム]:0.8加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-0020備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.8ジェットブラックマイカ備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプロールバーカバー型番ND0-0020加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
ロールバーカバー シルバー ND0-0020S アイエルモータースポーツロールバーカバー シルバー ND0-0020Sアイエルモータースポーツ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:ND0-0020Sアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ロールバーに差し色を取り入れることで、他とは違うさり気ないオシャレができます。販売備考:左右セット。純正ロールバーカバーに両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/ND5REタイプ:ロールバーカバー色[カラー]:シルバー重量[キログラム]:0.8加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-0020備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-0018S
質量(kg)0.8シルバー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプロールバーカバー型番ND0-0020加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-0018S
フットレストバーNEO NP72240 ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO NP72240ネオプロト(NEOPLOT)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロト 4リンメーカー品番:NP72240【 ドライビングポジションは左足で決まる! 】NEOPLOTフットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため身体のズレが修正され、より自然な姿勢で運転することができます。販売備考:適合:マツダ ロードスター(ND5)専用 ※T20トルクスレンチ付属適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター (型式:ND5RC/NDERC)色[カラー]:ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)材質[素材]:ベースプレート:ステンレス(SUS304) t=2.0/バー:ジュラルミン(A2017)加工[有/無]:フットレスト部にビスで固定内容量[数量]:1付属品:T20トルクスレンチ付属。使用上の注意:※取付け後は定期的にサラタッピングネジに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は締め直してください。関連商品:品番:NP74140
付属品T20トルクスレンチ材質ベースプレート:ステンレス(SUS304) t=2.0/バー:ジュラルミン(A2017)ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)加工フットレスト部にビスで固定
NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式 日伸理化NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式日伸理化
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
小型レシプロシェーカー/ロータリー共通振とう台4段可変式試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応スプリングは脱着可能マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.1kgアズワン品番65-8129-65
ロールバーカバー クローム ND0-0020C アイエルモータースポーツロールバーカバー クローム ND0-0020Cアイエルモータースポーツ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:ND0-0020Cアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ロールバーに差し色を取り入れることで、他とは違うさり気ないオシャレができます。販売備考:左右セット。純正ロールバーカバーに両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/ND5REタイプ:ロールバーカバー色[カラー]:クローム重量[キログラム]:0.8加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-0020備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-0018C
質量(kg)0.8クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプロールバーカバー型番ND0-0020加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-0018C
ウインドウディフレクター クリア ND0-301103 アイエルモータースポーツウインドウディフレクター クリア ND0-301103アイエルモータースポーツ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:ND0-301103アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正より大きいウインドウディフレクターで巻き返しの風を確実に防ぎます。販売備考:ロゴ入り。純正ロールバーに取付。純正比で両サイド50mmUP,センター90mmUP。ポリカーボネート製。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/ND5REタイプ:ウインドウディフレクター色[カラー]:クリア重量[キログラム]:0.85材質[素材]:ポリカーボネート加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:台座,ネジキット備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-0020-41W,ND0-0020-46G,ND0-0020C,ND0-0020S
付属品台座,ネジキット材質ポリカーボネート質量(kg)0.85クリア備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプウインドウディフレクター加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-0020-41W,ND0-0020-46G,ND0-0020C,ND0-0020S
ドアミラーリングセット 46Gマシングレーメタリック ND0-0018-46G アイエルモータースポーツドアミラーリングセット 46Gマシングレーメタリック ND0-0018-46Gアイエルモータースポーツ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:ND0-0018-46Gアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ドアミラーリングに差し色を取り入れることで、他とは違うさり気ないオシャレができます。販売備考:左右セット。純正ドアミラーリングカバーに両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:ドアミラーリングセット色[カラー]:マシングレーメタリック重量[キログラム]:0.301加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-0018備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-0020-46G
質量(kg)0.301マシングレーメタリック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプドアミラーリングセット型番ND0-0018加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-0020-46G
関連キーワード
...