カテゴリ

  • カー用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • バッテリー・電装(2)

「nd-bc8-2」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックカメラ 12V車専用 モノタロウバックカメラ 12V車専用モノタロウ(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用有効画素数656×492仕様(解析度)520、ガイドラインなし適合DC12V専用コード長さ(m)約5照明(最小)0.1LUX動作環境-20度~75度視野角108度S/N比48dbアングル(°)(レンズ)170/135防水保護等級IP68取扱説明書(1.4MB)
バックカメラ取付キット FC-BC1 ファーストクリエイトバックカメラ取付キット FC-BC1ファーストクリエイト(8件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウバックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付モノタロウ(9件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ有効画素数628×582仕様PC7740センサー適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)電圧(V)12/24レンズアングル:170/135度電線仕様防水線:22m動作環境-20度~80度視野角110度照度(Lux)0.1防水保護等級IP67取扱説明書(1.5MB)SNR値48db
(82850)B/ドアアウタハンドル スズキ(82850)B/ドアアウタハンドルスズキ(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウモニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用モノタロウ(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。液晶モニター7インチTFT LCD付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(0.6MB)
バックカメラアダプター Beat-SonicバックカメラアダプターBeat-Sonic(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
用途自動車用バックカメラアダプター関連資料カメラアダプター適合表
4.3インチモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)4.3インチモニターJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ液晶サイズ4.3インチ電圧(V)DC12、DC24仕様(アスペクト比)16:9適合12V・24V共用消費電力(W)約0.6端子形状RCAメス端子入力/出力【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×15×78(バイザー含まず)解像度480×272×RGB
(82850)ハンドル,バックドア(ホワイト) スズキ(82850)ハンドル,バックドア(ホワイト)スズキ
3,790税込4,169
1個
当日出荷から6日以内出荷
カメラ,バックモニター MAZDA(マツダ)カメラ,バックモニターMAZDA(マツダ)(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
CABLE B.CAMERA MAZDA(マツダ)CABLE B.CAMERAMAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
バックカメラ接続コード パイオニア用 ENDYバックカメラ接続コード パイオニア用ENDY(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷
パイオニアAVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。
仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応