カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 照明(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「nd-p01」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
12,980税込14,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Dの40%の明るさ ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
ネプロス・木柄ドライバ貫通タイプ(クロス) neprosネプロス・木柄ドライバ貫通タイプ(クロス)nepros(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌日出荷
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1B-N形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から46日以内出荷
材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC保護構造IP65定格電圧(V)DC24耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
ネプロス・樹脂柄ドライバ貫通タイプ(クロス) neprosネプロス・樹脂柄ドライバ貫通タイプ(クロス)nepros(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
腰袋用樹脂ケース(ケースイン) DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰袋用樹脂ケース(ケースイン)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
やわらか樹脂の腰袋用インナーケース 工具をソフトに受け止めて腰袋を保護!腰袋の型くずれを防止! フィット感と耐久性の両立。EVA樹脂製 軽量!汗や水に強い!
適合(腰袋)ND-860、ND-864、ND-864F、JND-860W、JND-864W材質樹脂質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×205
ネプロス・木柄ドライバセット neprosネプロス・木柄ドライバセットnepros
25,980税込28,578
1セット(6本組)
当日出荷
材質(グリップ)木製トラスコ品番807-0579セット内容プラスドライバー:No.1×75mm(ND3P-1)・No.2×100mm(ND3P-2)・No.3×150mm(ND3P-3)/マイナスドライバー:5.5×0.8×75mm(ND3M-055)・6.3×1×100mm(ND3M-06)・8×1.2×150mm(ND3M-08)種類セット品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
LF1B形 LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1B形 LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
17,900税込19,690
1個
翌日出荷から3日以内出荷
保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
腰袋用樹脂ケース(ケースイン) DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰袋用樹脂ケース(ケースイン)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
やわらか樹脂の腰袋用インナーケースに限定色イエロー 登場!工具をソフトに受け止めて腰袋を保護!腰袋の型くずれを防止!フィット感 と 耐久性 の両立樹脂製サンダルでおなじみ!「EVA樹脂製」軽量!汗や水に強い!
仕様適用腰袋:NDS-860-KKK、NDS-864-KKK、NDS-864-KBB、NDS-859-KBB、NDS-860MF-KKK、NDS-864MF-KKK、ND-860、ND-864、ND-864F、JND-80SW、JND-833SW、ND-80H-SR、ND-833H-SR材質EVA樹脂イエロー質量(g)150本体寸法(mm)180×90×205関連資料(1.91MB)
LF1Bシリーズ IDEC(和泉電気)LF1BシリーズIDEC(和泉電気)
17,880税込19,668
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
種類関連商品絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)雰囲気腐食ガス不可
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
8,198税込9,018
1個(1kg)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ND 12V 1.0KW D68 P
メーカースズキサービス分類リサイクル・リビルト
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) NEC LAVIE T08 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) NEC LAVIE T08 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】NEC (USB Type-C端子搭載機種)・タブレットLAVIE T08LAVIE T11LAVIE Tab T8LAVIE Tab T9LAVIE Tab T10LAVIE Tab T11LAVIE Tab T12LAVIE Tab T14PC LAVIE Tab T11T0995/HAST1495/HAS・ルーターSpeed Wi-Fi 5G X11Speed Wi-Fi NEXT WX05Speed Wi-Fi NEXT WX06Bang & Olufsen・イヤホン・ヘッドホンBeoplay E8 SportBeoplay E8 3rd GenBeoplay E8 2.0Beoplay E8 MotionBeoplay H9 3rd GENBeoplay H9iBeoplay H8iBeoplay H4 2nd GenBeoplay H9・スピーカーBeosoud A1 2nd Gen (第2世代)Beoplay P2Beoplay P6Beolit 17Beoplay A1Beoplay A2 Activeオウルテック/Owltech・イヤホン・ヘッドホンSAMU-SE04SSamu-SE05ハーマンカードン・イヤホン・ヘッドホンFLY TWS・スピーカーEsquire Mini 2すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
LEDルームランプ&レンズセット VALENTILEDルームランプ&レンズセットVALENTI
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
VALENTI JEWEL ・LEDルームランプとの同時装着することにより、レンズカットの中心点がLED位置と合わさり、インナーリフレクターとの相乗効果でLEDの光を美しく反射、拡散させます。また、点灯していない状態でもレンズカットとインナーリフレクターにより、更なる「輝き」と繊細な「煌めき」を実現。 車種専用設計による圧倒的な輝き高輝度LED(SMD)を採用。車種専用設計による圧倒的な輝きで、車内全体をライトアップ。簡単取付純正ランプと交換するだけの簡単取付。輝くクリスタルカットレンズ採用VALENTIジュエルルームランプレンズ単体でのキラキラとした輝きと美しさ、光の拡散を最大に発揮する、透明度の高いVALENTI独自のクリスタルカットレンズを採用煌めくインナーリフレクター搭載クロームメッキ加工されたインナーリフレクターは、直線的なLEDの光を反射・拡散させます。点灯時も消灯時も車内全体を煌めかせます。
角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用 日機角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用日機
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
防水型LED照明NLE-N/NLUPシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
取付ピッチ(mm)2-Φ5.5×P30(下穴)取付ねじ2-M5角度調整範囲±45°
ND-SP型カップリング(両バルブ式・真鍮) ナスコフィッティングND-SP型カップリング(両バルブ式・真鍮)ナスコフィッティング
2,698税込2,968
1個
17日以内出荷
ソケットにブラグを差し込めば両方のバルブが開き瞬時に流体が流れます。 ソケット、ブラグとも自動開閉バルブを装着しているため分離時流体が外部に漏れません。 プラグの着説時に使用する操作スリーブに、操作しやすいように幅広いツバがついているため、ブラグを離説する時、従来より容易に離脱することができます。 NS-SP型の改良版で圧力損失の少ない高性能な大流量タイブです。
用途ソケット、プラグ共自動開閉バブルを内蔵し、分離した時バブルが作動し流体が外部に流出しない汎用性の高い流体カプラで、あらゆる業界に広範囲にご使用いただける両バブル付カプラです。材質真鍮製(C3604BD)最高使用圧力(MPa)5耐圧力(MPa)7.5
ベースマスターツールキット ParkTool(パークツール)ベースマスターツールキットParkTool(パークツール)
1,998,000税込2,197,800
1個
61日以内出荷
マスターツールキットから切削系のツールを除いたプロメカニック向けのツールキット。ご予算と作業内容から必要に応じてリペアスタンドや切削系工具などを追加することであらゆる作業に対応します。
セット内容アダプター #2602A/焼付き防止剤 ASC-1/アジャスタブルトルクドライバー ATD-1.2/アクスル/スピンドルバイス AV-5/Y型ヘックスレンチ(4/5/6mm) AWS-1/Y型ヘックスレンチ(2/2.5/3mm) AWS-3/Y型コンビネーションレンチ AWS-7/ボトムブラケットベアリングプレスセット BBP-1.2/アップグレードキット BBP-AOS/アジャスティングキャップツール BBT-10.2/ワンキーリリースキャップツール BBT-16/ボトムブラケットツール BBT-18/ボトムブラケットツール BBT-19.2/ボトムブラケットツール BBT-22/ボトムブラケットツール BBT-27.3/BBベアリングツールセット BBT-30.4/ボトムブラケットツール BBT-35-12/ボトムブラケットツール BBT-35-36/ボトムブラケットツール BBT-4/ボトムブラケットツール BBT-47-12/ボトムブラケットツール BBT-47-16/ボトムブラケットツール BBT-49.3/ボトムブラケットツール BBT-5/ボトムブラケットツール BBT-59.3/ボトムブラケットツール BBT-69.4/ボトムブラケットツール BBT-79.3/ボトムブラケットツール BBT-9/BBベアリングツールセット BBT-90.3/BBツールリテイニングシステム BBT-RS/バイククリーニングブラシセット BCB-5/油圧ブレーキブリーディングキット BKD-1.2/油圧ブレーキブリーディングキット BKM-1.2/ボトルオープナー BO-2/ボトルオープナー BO-6/ブレイデッドスポークホルダー BSH-4/インナーワイヤープライヤー BT-2/キャリパーブレーキレンチ CBW-1/キャリパーブレーキレンチ CBW-4/チェーンチェッカー CC-2/チェーンチェッカー CC-4.2/コッタレスクランクプーラー CCP-22/クランクプーラー CCP-44/切削油 CF-2/チェーンルブ CL-1.2/プロフェッショナルチェーンクリーナー CM-25/プロフェッショナルケーブルカッター CN-10/チェーンリングナットレンチ CNW-2/カセットプライヤー CP-1.2/アジャスタブルクラウンレースプーラー CRP-2/クラウンレースセッティングシステム CRS-1/クラウンレースセッティングシステム CRS-15.2/替刃(カーボン用) CSB-1/クランピングスポークツール CSH-1/プロフェッショナルチェーンツール CT-15/ディレーラー直付ゲージ DAG-3/デジタルノギス /デジタルノギスアタッチメント /ダミーフォーク DF-1/ダミーハブ DH-1/ヘックスドライバー DHD-2/ヘックスドライバー DHD-25/ヘックスドライバー DHD-3/ダミーペダル DP-2/デジタルスケール /卓上デジタルスケール /プラスドライバー DSD-2/マイナスドライバー DSD-4/ローター修正器 DT-2/ローターゲージ DT-3/ダイヤルゲージ DT-3i.2/スタビートルクスタイプドライバー DTD-10/スタビートルクスタイプドライバー DTD-8/クラッチレンチ DW-2/エンドキャップクリンピングプライヤー EP-1/エレクトリックワイヤーツール EWS-1/エレクトロニックワイヤーツール EWS-2/フォークキャップツール FCT-1/フォークアライメントツール FFG-2/フリーホイールリムーバー FR-1.3/フリーホイールリムーバー FR-2/フリーホイールリムーバー FR-3/フリーホイールリムーバー(レジナ用) FR-4/フリーホイールリムーバー FR-5.2/フリーホイールリムーバー FR-5.2G/フリーホイールリムーバー FR-5.2GT/フリーホイールリムーバー FR-5.2H/フリーホイールリムーバー(BMX用) FR-6/フリーホイールリムーバー FR-7/フリーホイールリムーバー FR-8/グリースガン GG-1/ギアクリーンブラシ GSC-1/ドライブトレインクリーニングブラシ GSC-3/カセットスプロケットクリーニングブラシ GSC-4/ハンドルバーホルダー HBH-3/ハブベアリングプレスセット HBP-1/油圧ホースカット&インサートツール HBT-1/ハンガーワン回し HCW-11/ヘッドスパナ(32×36mm) HCW-15/ロックリングレンチ HCW-17/ボトムブラケットレンチ HCW-18/ボトムブラケットレンチ(36mmメガネ×ピンスパナ) HCW-4/フック/スパナ(ロックリング用) HCW-5/ヘッドスパナ(30×32mm) HCW-7/ヘッドワン圧入工具 HHP-2/ショップハンマー HMR-4/ショップハンマー HMR-8/ハイパフォーマンスグリース HPG-1/ハンドル付ヘックスレンチ HT-10/ハンドル付ヘックスレンチ HT-6/ハンドル付ヘックスレンチ HT-8/ヘックスレンチセット HXS-1.2/スタビーヘックスレンチセット HXS-3/ショップインフレーター INF-2/インターナルケーブルルーティングキット IR-1.3/スモールパーツホルダー JH-1/ウォールマウントルブリカントホルダー JH-2/ウォールマウントソケット・ビットホルダー JH-3/ウォールマウントブリードキットホルダー /ペンチ LP-7/ロックリングツール LRT-1/ロックリングツール LRT-2/ロックリングツール LRT-3/ロックリングツール LRT-4/ロックリングツール LRT-5/マグネティックパーツボール MB-1/ニトリルメカニックグローブ(Lサイズ) MG-3L/ニトリルメカニックグローブ(Mサイズ) MG-3M/ニトリルメカニックグローブ(Sサイズ) MG-3S/ニトリルメカニックグローブ(XLサイズ) /マスターリンクプライヤー MLP-1.2/レンチセット MW-SET.2/フレアナットレンチ MWF-3/ニップルドライバー ND-1/プライヤー NP-6/オフセットブレーキレンチ OBW-4/メンテナンスマット OM-1/メンテナンスマット OM-2/アジャスタブルレンチ PAW-12/アジャスタブルレンチ PAW-6/Pハンドルヘックスレンチセット PH-1.2/ディスクブレーキピストンプレス PP-1.2/ポリリューブ1000 PPL-2/ディスクブレーキパッドスプレッダー PS-1/タイヤシーター PTS-1/プロフェッショナルペダルレンチ PW-4/ピザカッター PZT-2/ビットドライバーセット QTH-1/スナップリングプライヤーセット RP-SET.2/コンベックスルール /ヘッドワンポンチ RT-1/ヘッドワンポンチ RT-2/ショップエプロン SA-3/スーパーグリップコンパウンド SAC-2/ハクソー SAW-1/サイクルゲージ SBC-1/サスペンションベアリングツールキット SBK-1/ソケット・ビットセット SBS-3/ショップコーンレンチセット SCW-SET.3/プラスドライバー SD-0/プラスドライバー SD-2/マイナスドライバー SD-3/マイナスドライバー SD-6/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-6/オーバーサイズ切断ガイド SG-7.2/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-8/ハブベアリング抜きスライドハンマー SHX-1/ニッパー SP-7/ピンスパナ(緑) SPA-1/アジャスタブルピンスパナ SPA-6/スプロケットリムーバー SR-12.2/スプロケットリムーバー SR-18.2/Y型ソケットレンチ ST-3/ショップスツール STL-2/スポークレンチ(ブラック) SW-0/スポークレンチ(グリーン) SW-1/スポークレンチ SW-11/スポークレンチ SW-12/スポークレンチ SW-13/スポークレンチ SW-14.5/Y型ニップルレンチ SW-15/スポークレンチ SW-16/スポークレンチ SW-17/スポークレンチ SW-18/スポークレンチ(レッド/#14・15) SW-2/スポークレンチ(ブルー/#12) SW-3/スポークレンチ SW-40/スポークレンチ SW-42/スポークレンチ SW-5/スポークレンチ SW-6/スポークレンチ SW-9/スピンナーハンドル SWB-15/ラチェットハンドル SWR-8/ショップシザース SZR-1/フレームタップ(10mm×1.0) TAP-10/ペダルタップ(BC1/2×20) TAP-3/ペダルタップ(BC9/16×20) TAP-6/フレームタップ(3mm×0.5) TAP-7/フレームタップ(5mm×0.8) TAP-8/フレームタップ(6mm×1.0) TAP-9/タップハンドル TH-1/タップハンドル TH-2/タップ&ビットドライバー TH-3/スライディングTハンドルヘックスレンチセット THH-1/スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット THT-1/ツールキャディー TK-4T/タイヤレバーディスプレイボックス TL-4.2BOX/ヘビーデューティータイヤレバー TL-5/タイヤレバー TL-6.3/スポークテンションメーター TM-1/スレッドレスナットセッター TNS-4/ダイヤルインジケーターセット TS-2Di/振取台 TS-4.2/ベース TSB-4.2/シーラント注入器 TSI-1/トルクレンチ TW-5.2/トルクレンチ TW-6.2/ペダルレンチヘッド TWB-15/クロウフット TWB-36/トルクスタイプレンチセット TWS-1/トルクスタイプレンチセット TWS-2/Y型トルクスタイプレンチ TWS-3/ピッキングツールセット UP-SET/バルブコアツール VC-1/プロフェッショナルリムセンターゲージ WAG-4/ホイールホルダー WH-1/ニッパー ZP-5
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
5,398税込5,938
1個
20日以内出荷
MC-LED4 Dの1/2の明るさ スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバードーム型カバー電源要(別置・別売品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内