カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 建築金物(1)
絞り込み

「nd150-24」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドレール ND150 日本スライド工業

    スライドレール ND150

    日本スライド工業(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。 省スペースで使用できます。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
    種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
  • スライドレール ND150 日本スライド工業

    スライドレール ND150

    日本スライド工業
    3,898税込4,288特価
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • ND150 スムースライド(3段引きタイプ) アトムリビンテック

    ND150 スムースライド(3段引きタイプ)

    アトムリビンテック
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。 左右兼用タイプです。
    仕上ユニクロ材質(ベアリング)材質(レール)