カテゴリ
- 機構部品(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
「nd150-24」の検索結果

スライドレール ND150
日本スライド工業(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から11日以内出荷ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。 省スペースで使用できます。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
スライドレール ND150
日本スライド工業¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から11日以内出荷材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
ND150 スムースライド(3段引きタイプ)
アトムリビンテック¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。 左右兼用タイプです。仕上ユニクロ材質(ベアリング)鋼材質(レール)鋼