カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(447)
  • メカニカル部品(68)
  • 切削工具(43)
  • 家電(34)
  • バイク純正部品(23)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 制御機器(12)
  • 自動車純正部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 塗料(9)
  • バイク部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 測定用品(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 作業工具(7)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 安全保護具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nd16」の検索結果

743件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ND(減光)レンズフィルター PRO1D プロND16(W) N Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光)レンズフィルター PRO1D プロND16(W) N

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PRO1D NDフィルターは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた高精度NDフィルターです。色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。ガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を極限まで防止。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。
  • <Insta360 X4 Air>ND16フィルター Arashi Vision

    <Insta360 X4 Air>ND16フィルター

    Arashi Vision
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    NDフィルターが強い光を抑え、反射をカットし、映画のようなモーションブラーを演出。ND16。ND32。ND64の各種フィルターから選べるので、様々な光環境やクリエイティブなニーズに対応できます。。長時間露光を可能にし、光の軌跡や夜景、ドラマチックな動きの表現が撮影可能。。X4 Air はNDフィルターを自動検出し、正確な色再現とシームレスな後処理が可能。注:絞りの違いにより、X4 Air ND64≒Ace Pro 2 ND32、X4 Air ND32≒Ace Pro 2 ND16、X4 Air ND16≒Ace Pro 2 ND8となります。
  • DJI Flip NDフィルターセット(ND16/64/256) DJI

    DJI Flip NDフィルターセット(ND16/64/256)

    DJI
    ¥5,300税込¥5,830
    1セット
    5日以内出荷
  • ND(減光) 大口径レンズフィルター ND16プロフェッショナルN Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光) 大口径レンズフィルター ND16プロフェッショナルN

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷
    NDフィルターはニュートラル性がきわめて高く、色再現性に優れた高精度の減光フィルター。色彩に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。シャッター速度を遅くしたいときや、F22など小絞りにすることによる回折現象を避けるために使用します。動画撮影にも有効なフィルターです。
  • Mavic Air 2 NDフィルターセット(ND16/64/256) DJI

    Mavic Air 2 NDフィルターセット(ND16/64/256)

    DJI
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット(3枚)
    当日出荷
    MAVIC AIR2専用のNDフィルターです。NDフィルターがセンサーへの光量を減少させ、カメラの絞り、露光時間とセンサーの感度設定に優れたコントロールを実現します。シャッター速度調整や長時間露光撮影における選択肢を広げ、写真/動画/ハイパーラプス映像の撮影に効果的に利用することができます。
    トラスコ品番227-4197適合機種Mavic Air 2セット内容ND16フィルター×1、ND64フィルター×1、ND256フィルター×1
  • ND(減光)レンズフィルター PRO1D ロータスND16薄枠 Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光)レンズフィルター PRO1D ロータスND16薄枠

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    7日以内出荷
    耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新技術「PRO1D ND Coat II」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
  • X5 NDフィルター ND-16 insta360

    X5 NDフィルター ND-16

    insta360
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    11日以内出荷
    X5 NDフィルターは、強い光を抑えて反射をカットし、映画のようなモーションブラーや長時間露光を可能にするアクセサリーです。ND16/ND32/ND64/ND128 の4種類があり、日中の直射日光から夜景まで、シーンに合わせて最適な明るさをコントロールできます。X5本体がNDフィルターを自動認識し、正確な色再現とシームレスな後処理を行ってくれるため、ユーザーは撮影に集中できます。フィルターは強化ガラス製(硬度10H)で傷や摩耗に強く、クリップオン方式で簡単に着脱可能。自然なモーションブラーや車の光跡など、表現の幅を大きく広げてくれます。X5は絞り調整ができないため、NDフィルターは露出とシャッタースピードの自由度を上げる必須アイテムです。
    セット内容ND16フィルター×2、保管ケース、クリーニングクロス対応製品X5材質ガラス、プラスチック、金属寸法(mm)35.7×35.7×11.65質量(g)3.88
  • 2条ネジテーパノズル 武蔵エンジニアリング

    2条ネジテーパノズル

    武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(50本)
    当日出荷
    テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
    用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
  • VE管カバーエンド 未来工業

    VE管カバーエンド

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。
  • 鋼管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器

    鋼管用継手 SKXパイプエンド

    川西水道機器(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDM

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 耐熱鋼用スネークドリル(ネジ付きドリル) 理研製鋼

    耐熱鋼用スネークドリル(ネジ付きドリル)

    理研製鋼
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    航空機用ネジ付きドリル
    用途耐熱鋼用ネジ付きドリル材質HSCo全長(mm)44溝長(mm)22首下長29.5表面処理酸化処理ねじ規格1/4-28UNF
  • X4 Air NDフィルター ND-16 insta360

    X4 Air NDフィルター ND-16

    insta360
    ¥9,198税込¥10,118
    1セット(2枚)
    11日以内出荷
    X4 Air NDフィルター(ND16/ND32/ND64)は、強い光を効果的に抑えて白とびを防ぎ、自然な色彩と”映画のようなモーションブラー”を生み出すアクセサリーです。光量に応じて3種類を使い分けることで、快晴・直射日光・雪山・夜景まで幅広い環境で理想的な露出を得られます。NDフィルターを装着すると、シャッタースピードを落としても明るくなりすぎないため、動きのある被写体で滑らかな残像感(モーションブラー)を表現したり、車のライト軌跡・街の光の流れなど長時間露光撮影も楽しめます。
    セット内容X4 Air ND16フィルター:ND16フィルター×2、保管ケース、クリーニングクロス対応製品X4 Air材質ガラス、プラスチック、磁石寸法(mm)35.7×35.2×11.7質量(g)3.9
  • スネークドリル(ネジ付きドリル) 理研製鋼

    スネークドリル(ネジ付きドリル)

    理研製鋼
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    航空機用ネジ付きドリル
    用途軽合金用ネジ付きドリル材質HSS全長(mm)43.5溝長(mm)22首下長29.5ねじ規格1/4-28UNF
  • エアーシリンダ PNシリーズ New-Era(ニューエラー)

    エアーシリンダ PNシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    省スペース:全長を極端に短くし、超小形の為、小さなスペースで取付けられます。取付けが簡素化:本体外周のネジにて治具パネル等に直接取付けられます。配管がスッキリ:配管ポートをヘッド側後に設けた為、本体を治具等に直接ネジ込んでも配管が邪魔になりません。
    種類一般シリンダ取付方式外周総ネジ形使用流体空気本体形状丸形保証耐圧力(MPa)1.03
  • エンド8字 サンホープ

    エンド8字

    サンホープ
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    16mm硬質点滴チューブ用エンド8字。
    適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)サイズ内径17mmΦ
  • マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エルボ サンホープ

    エルボ

    サンホープ(3件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    16mm硬質点滴チューブ用エルボ。点滴チューブ同士を接続。
    適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)サイズ16mm用×16mm用
  • カップリング サンホープ

    カップリング

    サンホープ(2件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    16mm硬質点滴チューブ同士を接続する樹脂製継手。
    適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)サイズ16mm用×16mm用
  • ジェット メーン 2ND (16) MAZDA(マツダ)

    ジェット メーン 2ND (16)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
  • ギヤ インプット 2ND 16T 13262-0839 Kawasaki

    ギヤ インプット 2ND 16T 13262-0839

    Kawasaki
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番13262-0839代表車種KX250ZGF主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
  • ギヤ インプット 2ND 16T 13260-1014 Kawasaki

    ギヤ インプット 2ND 16T 13260-1014

    Kawasaki
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番13260-1014代表車種KX80-L2主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • ギヤ インプット 2ND 16T 13129-1215 Kawasaki

    ギヤ インプット 2ND 16T 13129-1215

    Kawasaki
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番13129-1215代表車種KX80-C1主な適合車種(カワサキ)KX65AKF
  • チーズ サンホープ

    チーズ

    サンホープ(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    16mm硬質点滴チューブ用の継手。チーズ。
    適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)サイズ16mm用×16mm用×16mm用
  • ギヤ インプット 2ND 16T 13260-1672 Kawasaki

    ギヤ インプット 2ND 16T 13260-1672

    Kawasaki
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KL250H7F
  • ギヤ,インプツト2ND,16T 13262-1581 Kawasaki

    ギヤ,インプツト2ND,16T 13262-1581

    Kawasaki
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:13262-1581
  • ギヤ インプット 2ND 16T 13262-0018 Kawasaki

    ギヤ インプット 2ND 16T 13262-0018

    Kawasaki
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KX250-N1
  • ギヤ インプット 2ND 16T 13262-0731 Kawasaki

    ギヤ インプット 2ND 16T 13262-0731

    Kawasaki
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLX125CGF
  • ジェット エアーブリード 2ND (16) MAZDA(マツダ)

    ジェット エアーブリード 2ND (16)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
  • 厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1箱(6巻)
    当日出荷から25日以内出荷
    厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。
    用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。色ホワイトテープ厚さ(mm)0.32
  • マグネット JSF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSF

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • インパクトドライバー DEEN

    インパクトドライバー

    DEEN
    ¥5,900税込¥6,490
    1セット
    当日出荷
    錆や熱で固着してしまったネジを緩めるためのドライバーです。 ハンマーでグリップエンドを叩くとドライバー先端が回ります。 また、ビットを差し込む部分はアダプターになっており、アダプターを外すと1/2sqの差込が現れます。 5/16"ビット、1/2sqソケット両用のインパクトドライバーです。
    商品構成セット品付属ビットプラス:+2/3、プラスロング:+2/3、マイナス:6.5/8mm適合ビット5/16"差込角(sq.)1/2
  • マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質スティール
  • 航空機用スネークドリル(軽合金用) 理研製鋼

    航空機用スネークドリル(軽合金用)

    理研製鋼
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    翌々日出荷
    航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。
    用途用途材質HSS全長43.5溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
  • クイック継手 違径ソケットニップル コガネイ

    クイック継手 違径ソケットニップル

    コガネイ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(5個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状違径ソケットニップル
  • 埋め込み式ポイントフィットノズル 高圧対応 NNDシリーズ 日機

    埋め込み式ポイントフィットノズル 高圧対応 NNDシリーズ

    日機
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
    最大圧力(MPa)2
  • 65mm 片口めがねレンチ エスコ

    65mm 片口めがねレンチ

    エスコ
    ¥14,600税込¥16,060
    1個
    翌日出荷
    ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
    材質クロム合金(40cr)寸法(mm)65全長(mm)355質量(g)3200先端厚さ(mm)33
  • OKAPI URハンドル ニッサチェイン

    OKAPI URハンドル

    ニッサチェイン
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト幅(mm)12全高(mm)25深さ(mm)(ねじ)8表面処理クロームメッキ仕上げねじ寸法M4×0.7寸法B1(mm)12
  • 60mm 片口めがねレンチ エスコ

    60mm 片口めがねレンチ

    エスコ
    ¥13,000税込¥14,300
    1個
    翌日出荷
    ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
    材質クロム合金(40cr)寸法(mm)60全長(mm)345質量(g)2800先端厚さ(mm)30.5
  • マグネット JSS NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷