カテゴリ
- 制御機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ndf-20」の検索結果

降圧変圧器
日章工業¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から6日以内出荷種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100取付け方法据置型RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)AC100
据置型ダウン変圧器
日章工業¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能 1つの出力コンセントから最大1500Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。質量(g)(総質量)16100種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)15700出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC230~240容量(W)2000保護機能管ヒューズ250V10Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)SEコンセント(出力)A<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国アジア、ヨーロッパ、オセアニア
据置型ダウン変圧器
日章工業¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷海外赴任に便利。日本製品を海外で使用できる。赤色LED通電ランプ付き。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。1つの出力コンセントから最大1500Wまで使用可能。2つの出力コンセント同時使用可能。例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
据置型アップ変圧器
日章工業¥37,980税込¥41,7781台6日以内出荷海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)8450種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)8100出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)2000保護機能管ヒューズ250V20Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き2個>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190使用可能国日本
据置型アップ変圧器
日章工業¥53,980税込¥59,3781台6日以内出荷海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)16100種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)15700出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)2000保護機能管ヒューズ 250V 20Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共有<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国日本
耐熱シリンダΦ6mmストローク20mm CA03R-6-NDF-20シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥3,998~税込¥4,398~1個63日以内出荷耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
耐熱シリンダΦ16mmストローク20mm CA03R-16-NDF-20シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,998~税込¥5,498~1個63日以内出荷耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
耐熱シリンダΦ10mmストローク20mm CA03R-10-NDF-20シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,398~税込¥4,838~1個63日以内出荷耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
耐熱シリンダΦ16mmストローク200mm CA03R-16-NDF-200シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,998~税込¥7,698~1個63日以内出荷耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。