カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ndm-18c」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンフロン型除湿機 ナカトミ

    ノンフロン型除湿機

    ナカトミ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しております。湿度制御30~90%の範囲内を5%刻みで調整が可能です。設定湿度に達するとコンプレッサーが止まり電気代を節約。湿度制御モードと連続運転モードの切替が可能です。霜取運転時はファンモーターが停止します。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。フロン排出抑制法の対象外なので3か月に一度の簡易点検・ガスの回収が必要ありません。
    付属品ドレンホース×1仕様PL保険:加入材質スチール・樹脂タイプコンプレッサー式消費電力(W)810/985タンク容量(L)15(フロート満水停止装置付)定格電流(A)8.6/9.9本体質量(kg)36電源(単相/V)100(50/60Hz)電源コード(m)3騒音値(dB)58/63保証期間1年使用環境温度(℃)(周囲温度)10~35冷媒R1234yf(GWP値1)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.84kW)色(本体)グレー冷媒封入量(g)430本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39×43×83.5使用環境湿度(%)(相対湿度)30~90除湿能力(L/日)約38/43(1.6/1.8L/h)
冷房用品カテゴリ
関連カテゴリ