カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 防災用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「ndp-15」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤフラムポンプ NDP15 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ NDP15

    ヤマダコーポレーション
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷から25日以内出荷
    引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。
    呼び口径(inch)1/2(15mm)吐出量(L/min)20最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
  • 段ボールパーティション 9枚セット/ナチュラル ナカバヤシ

    段ボールパーティション 9枚セット/ナチュラル

    ナカバヤシ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!
    仕様お客様組立材質段ボール質量(kg)本体:11.2、外箱:11.8寸法(幅W×高さH)(mm)パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(横連結時):7600×210×1500、外箱:1013×1500×95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段ボールパーテーション TRUSCO

    段ボールパーテーション

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    翌日出荷
    段ボール製のパーテーションで、用途に応じて組み換えが可能です。外箱もパーテーションとして利用できます。
    トラスコ品番263-0935セット内容パーテーション本体×7、設置ベース×8、上部クリップ×8、外箱縦×2材質段ボール幅(mm)7600高さ(mm)1500取付方式自立式奥行(mm)210組立時間約15分材質(パネル)段ボール
  • 段ボールパーティション 12枚セット/ナチュラル ナカバヤシ

    段ボールパーティション 12枚セット/ナチュラル

    ナカバヤシ
    19,880税込21,868
    1台
    5日以内出荷
    設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!
    仕様お客様組立材質段ボール質量(kg)本体:14.9、外箱:15.5寸法(幅W×高さH)(mm)パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(横連結時):10000×210×1500、外箱:1013×1500×95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    4,898税込5,388
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15FPT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15FPT

    ヤマダコーポレーション
    38,980税込42,878
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15FPT接液部用。NDP-15FPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1103セット内容643027Oリング(8個)、771340フラットバルブ(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15BPT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15BPT

    ヤマダコーポレーション
    38,980税込42,878
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15BPT接液部用。NDP-15BPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2674セット内容683027Oリング(8個)、771524ボール(4個)、780162バルブシート(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15FPS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15FPS

    ヤマダコーポレーション
    23,980税込26,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15FPS接液部用。NDP-15FPSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2683セット内容684115Oリング(8個)、771340フラットバルブ(4個)、771972ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15FPN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15FPN

    ヤマダコーポレーション
    24,980税込27,478
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15FPN接液部用。NDP-15FPNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1139セット内容640027Oリング(8個)、771340フラットバルブ(4個)、770973ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15FPH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15FPH

    ヤマダコーポレーション
    22,980税込25,278
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15FPH接液部用。NDP-15FPHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2686セット内容640027Oリング(8個)、771340フラットバルブ(4個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15BMH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15BMH

    ヤマダコーポレーション
    12,980税込14,278
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BAH・BSHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15BAH/BSH接液部用。NDP-15BAH/BSHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2688セット内容640025Oリング(4個)、773125ボール(4個)、640130Oリング(4個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)50騒音値(dB)84吐出量(L/min)50最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)50000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)3000使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15BMC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15BMC

    ヤマダコーポレーション
    16,980税込18,678
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BAC・BSCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15BAC/BSC接液部用。NDP-15BAC/BSCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1120セット内容640025Oリング(4個)、771526ボール(4個)、640130Oリング(4個)、770971ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)50騒音値(dB)84吐出量(L/min)50最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)50000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)3000使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15BMT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15BMT

    ヤマダコーポレーション
    36,980税込40,678
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BAT・BSTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15BAT/BST接液部用。NDP-15BAT/BSTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2629セット内容643025Oリング(4個)、771524ボール(4個)、643130Oリング(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)50騒音値(dB)84吐出量(L/min)50最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)50000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)3000使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15BMS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15BMS

    ヤマダコーポレーション
    12,980税込14,278
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BAS・BSSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15BAS/BSS接液部用。NDP-15BAS/BSSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1112セット内容684114Oリング(4個)、773169ボール(4個)、684113Oリング(4個)、771972ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)50騒音値(dB)84吐出量(L/min)50最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)50000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)3000使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15BMN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15BMN

    ヤマダコーポレーション
    16,980税込18,678
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BAN・BSNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15BAN/BSN接液部用。NDP-15BAN/BSNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2620セット内容640025Oリング(4個)、771525ボール(4個)、640130Oリング(4個)、770973ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)50騒音値(dB)84吐出量(L/min)50最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)50000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)3000使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15BMHT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15BMHT

    ヤマダコーポレーション
    22,980税込25,278
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BAHT・BSHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15BAHT/BSHT接液部用。NDP-15BAHT/BSHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2656セット内容640025Oリング(4個)、771524ボール(4個)、640130Oリング(4個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)50騒音値(dB)84吐出量(L/min)50最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)50000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)3000使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15FVT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15FVT

    ヤマダコーポレーション
    38,980税込42,878
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FVTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15FVT接液部用。NDP-15FVTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2677セット内容643027Oリング(8個)、771762フラットバルブ(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15FPC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15FPC

    ヤマダコーポレーション
    24,980税込27,478
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15FPC接液部用。NDP-15FPCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1096セット内容640027Oリング(8個)、771340フラットバルブ(4個)、770971ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15BPS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15BPS

    ヤマダコーポレーション
    19,980税込21,978
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15BPS接液部用。NDP-15BPSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2676セット内容684115Oリング(8個)、773169ボール(4個)、780162バルブシート(4個)、771972ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    66日以内出荷から96日以内出荷
    軽量・コンパクトな本質防爆仕様で装置搭載等の用途ポンプです。
    接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
  • ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズ ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズ

    ヤマダコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び
    仕様防爆、エア切替質量(kg)4.1バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC12)最大吐出量(L/min)50空気消費量(L/min)450使用空気圧力(MPa)0.2~0.7駆動方式エア駆動使用可能液体潤滑油、切削油など最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1
  • ダイアフラムポンプ 本体ポリプロピレンシリーズ ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ 本体ポリプロピレンシリーズ

    ヤマダコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    96日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び
    質量(kg)3.5