カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
「ndp-20bat」の検索結果

ダイアフラムポンプNDP-20
ヤマダコーポレーション¥129,800~税込¥142,780~1個ほか当日出荷から91日以内出荷バルブ型式ボールバルブ使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/4(サイレンサー付)吐出口径Rc3/4最大通過物径(Φmm)2供給口Rc1/4(エアバルブ付)
接液部リペアーパーツキット
ヤマダコーポレーション¥67,980税込¥74,7781式当日出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BAT/BSTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-20/P20 BAT/BST接液部用。NDP-20/P20 BAT/BSTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2631セット内容643036Oリング(4個)、770736ボール(4個)、771131Oリング(2個)、771083ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640151Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)100温度(℃)移送可能:0~100騒音値(dB)82吐出量(L/min)100最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)100000駆動方式エア駆動吐出口径3/4接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径3/4口径(mm)呼び:20最大吐出量(L/h)6000使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
ダイアフラムポンプNDP-P
ヤマダコーポレーション¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷から22日以内出荷引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。用途耐薬液・腐食性の高い液体用ポンプです。最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7