カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ne-1048」の検索結果

異径六角ニップル
アソー(30件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings 異径六角ニップル C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ニップル使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
パレットトラック NEシリーズ(標準)
コレック¥91,980税込¥101,1781台6日以内出荷から8日以内出荷全車に「ドラムブレーキ」を標準装備。直感的な操作性で、安全をサポート。 新機構「クイックリフトポンプ」を標準装備(国内初)。 無負荷時のポンピング回数が大幅に減少。 ホワイトタイヤを標準装備 足踏みペダルを標準装備仕様【ステアリングホイール】ポリウレタン(180Φ×50)【ロードホイール】ポリウレタン(74Φ×93)タイプ標準全高(mm)1214最高位(mm)190最低位(mm)75