「ne-fl1c」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーブンレンジ 16L シャープ

    オーブンレンジ 16L

    シャープ
    30,980税込34,078
    1台
    6日以内出荷
    朝はトーストと飲み物。昼は冷凍食品や弁当の温め、夜は下ごしらえ等、1日の食事シーンに合わせて選びやすく使いやすい操作キー。市販の冷凍食品やお弁当も出力や加熱時間を設定しなくても自動で温め可能ならくチン!センサーを搭載。大きめのお弁当など食品の出し入れがしやすくお手入れも簡単なフラット庫内タイプでコンパクトな生活にピッタリなオーブンレンジです。
    質量(kg)約13容量(L)【倉庫内】16(フラットタイプ/1段調理)定格消費電力(W)レンジ:980(50Hz)・1280(60Hz)、オーブン:1220、グリル:1220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×341×282センサーらくチン!(絶対湿度)・温度センサー加熱方式【オーブン・グリル】ヒーター加熱温度調節範囲(℃)【オーブン】100~200【発酵】40有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】278×284×180レンジ出力(W)500・200相当・650(60Hz)省エネ機能省エネ基準達成、待機消費電力ゼロ、電源オートオフ機構年間消費電力量(kWh/年)73.4【レンジ機能】62.2【オーブン機能】11.2
  • 電子レンジ 18L フラットテーブル YAMAZEN(山善)

    電子レンジ 18L フラットテーブル

    YAMAZEN(山善)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
    用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル質量(kg)11.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)950/1300 (50/60Hz)電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効)モード【オートメニュー】4種類周波数(MHz)2450(発振)高周波出力(W)500/650 (50/60Hz)出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時)
  • 単機能レンジ18L   KMB-F186-W [18L /50/60Hz] アイリスオーヤマ

    単機能レンジ18L KMB-F186-W [18L /50/60Hz]

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    形状【庫内】フラットホワイト周波数(Hz)50/60容量(L)18本体質量(kg)11.7電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300幅外寸(mm)456レンジ出力(W)50Hz:500/200解凍、60Hz:650/500/200解凍ドアヨコ開き外寸法・高さ(mm)280年間消費電力量(kWh/年)59.5
  • 単機能レンジ 18L アイリスオーヤマ

    単機能レンジ 18L

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
    ホワイト質量(g)11700周波数(Hz)50/60容量(L)18電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
  • 単機能電子レンジ 17L 東芝

    単機能電子レンジ 17L

    東芝(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    使いやすさにこだわったシンプルモデル。余計なボタンはありません。 ダイヤル操作で回すだけでスタート。文字が光って見やすい使いやすい。 ターンテーブルのないフラット庫内なので、食品の出し入れもお手入れも簡単楽々です。
    用途シンプル機能をお求めの方質量(kg)約12ホワイト周波数(Hz)50/60外寸(mm)458×349×281消費電力(W)(50/60Hz)950/1300高周波出力(W)強:520(50Hz)、650(60Hz)庫内寸法(mm)273×323×181年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ機能59.5・待機時0.0)
  • 23L 電子レンジ フラット庫内 YAMAZEN  NERV-F023-W [23L /50/60Hz] YAMAZEN(山善)

    23L 電子レンジ フラット庫内 YAMAZEN NERV-F023-W [23L /50/60Hz]

    YAMAZEN(山善)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)【庫内】306×347×204質量(kg)12.8外形寸法(mm)496×366×303定格電圧AC100Vコード長さ(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1250
  • 電気ポット タイガー魔法瓶

    電気ポット

    タイガー魔法瓶
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    容量5Lたっぷり使える節電VEタイプ
    材質本体:鋼板ケース、内容器:ステンレス(フッ素加工)質量(kg)3.9ブラック容量(L)5.0消費電力(W)湯わかし時:905寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×302×387機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止、蒸気抑制、二重構造、傾斜湯漏れ防止年間消費電力量(kWh/年)377一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.04
  • 18Lフラット単機能レンジ Haier(ハイアール)

    18Lフラット単機能レンジ

    Haier(ハイアール)
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    庫内を広々使えるフラットタイプ 使いやすいマイコン式単機能電子レンジ 日本全国で使えるヘルツフリー 大きなコンビニ弁当も温めOK 使いやすい縦開き開き式ドア 充実のジドウメニュー 自動メニュー総数13
    付属品取扱説明書、電子レンジの使い方仕様オートメニュー:有、メニュー数:13寸法(mm)放熱スペース:左部100、後部100、上部150、右部100質量(kg)12.4点灯形庫内灯:LED/フラット型定格消費電力(W)(50Hz/60Hz)950/1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354(取っ手含392)×286、加熱室有効:315×318×180センサー無し電源コード(m)1.5ヒーター上側/下側:無周波数ヘルツフリー電源電圧(V)単相100扉開閉方式縦開き式レンジ出力(W)50Hz/500、350、解凍(120W相当)、60Hz/650、500、350、解凍(120W相当)庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.5省エネ基準達成率(%)101ボタン仕様マイコン式
  • オーブンレンジ フラット 16L ヘルツフリー YAMAZEN(山善)

    オーブンレンジ フラット 16L ヘルツフリー

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    お手入れしやすいフラットテーブル仕様の16Lオーブンレンジ。オートメニューは全12種あって忙しい朝もワンタッチで手間いらず。オーブンやグリル調理に便利な角皿付き。ヘルツフリーなので全国どこでも使用可能。操作時の電子音がならない「消音モード」搭載。
    用途電子レンジ、オーブンレンジとして。ヘルツフリー/自動メニュー/フラットテーブル/新生活/あたため/解凍/トースト/グリル/オーブン/総菜/弁当/シンプル機能付属品角皿質量(kg)13.3電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)オーブン:1000、グリル:750、電子レンジ:920/125、機能オートオフ、消音、チャイルドロック温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100~200発振周波数電子レンジ:2450MHz保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.1×33.7×29.3、【庫内有効寸法】26.7×28.6×19.0高周波出力(W)電子レンジ:650(60Hzのみ)/500/200相当年間消費電力量(kWh/年)73.3 (オーブン機能:10.5、電子レンジ機能:62.8)
  • 単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ヘルツフリー ユアサ(ユアサプライムス)

    単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ヘルツフリー

    ユアサ(ユアサプライムス)
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷
    全国どこでも使えるヘルツフリー電子レンジ。庫内容量17L。あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め!
    仕様●調理タイマー:15分●定格高周波出力(50/60Hz)(W):500/650質量(kg)10.8ホワイト直径(Φmm)ターンテーブル:25.5出力(W)切替(50/60Hz):500/200/650/500/200定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、庫内:30.6×30.7×19定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200庫内容量(L)17
  • 電子レンジ22L アイリスオーヤマ

    電子レンジ22L

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。 庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。 時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。 自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
    質量(g)9600周波数(Hz)50/60容量(L)22電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1400コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229高周波出力(W)900、600、500、200相当
  • ibistory ミラーガラスフラット電子レンジ ツインバード

    ibistory ミラーガラスフラット電子レンジ

    ツインバード(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    見た目はスタイリッシュに。 操作はかんたんに。 モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。 フラットタイプでお手入れらくらく。 回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。 ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯 ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
    寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz)電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー15分(煮込みのみ30分)庫内容量(L)20出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6省エネ基準達成率(%)100
  • 電子レンジ 17L YAMAZEN(山善)

    電子レンジ 17L

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
    用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル付属品回転台、ターンテーブル質量(kg)10.7周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)950/1300(50/60Hz)直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5電源コード(m)1.5発振周波数2450MHz保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当)タイマー最大15分庫内容量(L)約17年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)
  • マイコン電動ポット タイガー魔法瓶

    マイコン電動ポット

    タイガー魔法瓶(11件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
    仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工ホワイト(W)消費電力(W)湯沸かし時 700機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子レンジ フラット 20L インバーター お急ぎモード 冷凍食品あたためモード ひとつ前加熱 ヘルツフリー 全国対応 YAMAZEN(山善)

    電子レンジ フラット 20L インバーター お急ぎモード 冷凍食品あたためモード ひとつ前加熱 ヘルツフリー 全国対応

    YAMAZEN(山善)
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    温めがスピーディー。市販の冷凍食品がワンタッチで温められる単機能レンジ。オートメニュー搭載。インバーター搭載1000Wハイパワーでスピード温め。お急ぎモード。冷凍食品あたためモード。湿度センサー搭載でワンタッチで温め対応。ひとつ前加熱。フラット庫内でお手入れらくらく。オートオフ機能搭載。消音機能搭載。チャイルドロック搭載。
    用途冷凍、冷蔵食品のあたために。レンジ 電子レンジ フラット フラットテーブル ヘルツフリー 20L 大容量 横開き キッチン家電 調理家電 シンプル 温め あたため 惣菜 弁当 解凍 冷凍食品仕様ひとつ前に加熱した時間・出力を記憶で連続あたために最適質量(kg)9.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1350(50/60Hz)電源コード(m)1.5機能【お急ぎモード】調理開始後15秒以内に押すと1000Wでスピードあたため【冷凍食品あたためモード】市販の冷凍食品をワンタッチあたため発振周波数2450MHz保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×34×29.3有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】328×314×220高周波出力(W)1000/600/500/200/100相当年間消費電力量(kWh/年)【電子レンジ機能】59.5(50/60Hz)【待機時】1.3
  • ミラーガラスフラット電子レンジ ツインバード

    ミラーガラスフラット電子レンジ

    ツインバード
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。 操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。 いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。 庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
    寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.4定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200高周波出力(W)600~、煮込み:約100相当庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー15分(煮込みのみ30分)庫内容量(L)20出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍年間消費電力量(kWh/年)60、(待機時)2.6省エネ基準達成率(%)100
  • オーブンレンジ 日立

    オーブンレンジ

    日立
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    スイーツも焼き物も手軽に作れるシンプル機能のオーブンレンジです。あたため・解凍・下ゆでなど毎日使う機能をメニューボタンに配し、オートで簡単に使えます。あたためもオーブン調理もテーブルプレート1枚でOK。テーブルプレートは外して丸洗いができるので毎日気持ちよくご使用いただけます。庫内側面・背面は汚れの落としやすいシリコン系塗装を採用し、ヒーターが露出していないフラットで拭きやすい天面でお手入れもラクラクです。背面を壁ピッタリに設置可能で、奥行35cm以上の台に設置できます。(※左右4.5cm、上方10cm以上あけてください)
    タイプ庫内:フラット容量(L)22出力レンジ最高:1000W※短時間出力機能で最大3分間方式オーブン:ヒーター式(1段)外寸(mm)W483×D388×H340(ハンドル含む奥行433)機能12/29(オートメニュー/レシピメニュー)設置方法背面ぴったり(奥行35cm以上)、左右各4.5cm・上方10cm以上あける、冷蔵庫の上に置く場合は耐熱100℃以上であること、後方にガラスがある場合は温度差で割れる恐れがあるので20cm以上あけること有効寸法(mm)庫内:W295×D323×H213RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)70.4グリーン購入法適合
  • 電子レンジ フラット 18L ヘルツフリー 単機能レンジ YAMAZEN(山善)

    電子レンジ フラット 18L ヘルツフリー 単機能レンジ

    YAMAZEN(山善)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。フラットタイプだからお手入れ簡単。モード:HIGH(強)/LOW(弱)/DEFROST(解凍)の3段階。ダイヤルを回すだけの簡単操作。時間設定は最大10分。重量設定は最大500g。扉開き方:横開き
    用途食材の解凍やあたために。レンジ 単機能 フラットテーブル 東日本/50Hz 西日本/60Hz 一人暮らし 新生活 あたため 温め 弁当 解凍 冷凍食品質量(kg)13.5ブラック電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.4消費電力(W)(50/60Hz)800/1050保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×34.7×27.2周波数(MHz)【発振】2450高周波出力(W)500(50Hz)/600(60Hz)、200相当庫内寸法(mm)320×330×185庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)60.1【待機時】1.3
キッチン/調理家電カテゴリ