カテゴリ
- 制御機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ne1034」の検索結果

異径六角ニップル
アソー(30件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings 異径六角ニップル C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ニップル使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル 3M×4M
SK11¥739税込¥8131個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじR(PT)1/2適合流体空気
電灯分電盤 NE
河村電器産業¥279,800税込¥307,7801個41日以内出荷電灯分電盤(分岐SBサイズ:ELB)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ(SBサイズ)分岐ブレーカ容量ELB2P1E20A分岐スペース数0