カテゴリ
- 切削工具(4)
- 救急・衛生(2)
- 手袋(2)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ne304」の検索結果

BEST GRIP ニトリル背抜き
HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)¥219税込¥2411双当日出荷から6日以内出荷手のひらにニトリルゴムをコーティングしているので、油に強く、耐摩耗性に優れています。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きタイプですので、通気性に優れており、作業中のムレを軽減します。用途機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP ニトリル背抜き10P
HANVO(ハンボ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10双)当日出荷手のひらにニトリルゴムをコーティングしているので、油に強く、耐摩耗性に優れています。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きタイプですので、通気性に優れており、作業中のムレを軽減します。用途機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイコット(弾力包帯)
日本衛材¥1,498~税込¥1,648~1袋(3巻)ほか翌々日出荷から5日以内出荷屈曲部にもよくフィットし、ゆるみやずれ、ほつれがありません。適度な圧迫力を加え、外傷性腫脹の抑制や捻挫、各種の固定処置に適しています。包帯種類弾力包帯長さ(m)4.5(伸長時)混率(%)綿100オートクレーブの可否可洗濯方法洗濯可伸縮率(倍)約2
Ezライン(フタなし)
河村電器産業¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷から41日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
弾力包帯 ホワイトコット
日本衛材¥3,298税込¥3,6281箱(6巻)5日以内出荷特殊織、特殊加工を施し綿100%で約2倍の伸縮性を実現。肌にくい込むような圧迫力がありません。 精練漂白(無蛍光)し、清潔感のあるホワイトカラーに仕上がっています。 洗濯、オートクレーブが可能です。 屈曲部にもフィットし固定等の処置に適した包帯です。 日本製 1巻ごとフィルム個包装用途捻挫などの抑制および固定。圧迫治療など長さ(m)4.5混率(%)綿100伸縮率(倍)2包帯種類弾力包帯
黄銅製異径六角ニップル
アソー¥919~税込¥1,011~1個4日以内出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-NE
京セラ¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT-NE
京セラ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18