カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 作業工具(1)
絞り込み
「ne44-075」の検索結果

インパクトエクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】
ニッセイエコ(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。
サクションホース・耐圧 【N.E-ラインA】
ニッセイエコ¥179,800税込¥197,7801本翌日出荷から3日以内出荷・N.E.-A型の耐圧タイプです。・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。用途・一般サクション、デリバリー用。・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。・ダンパー車のサクション用に。
サクションホース・透明 【N.E-A】
ニッセイエコ¥149,800税込¥164,7801本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・オール透明で内部の流体が確認できます。用途一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)。灌漑用
サクションホース・静電防止 【N.E-EF】
ニッセイエコ(1件のレビュー)¥269,800税込¥296,7801本翌日出荷から翌々日出荷・特殊配合材料により優れた静電防止効果があります。・外面凹凸(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・完全体が透明で内部の流体が確認できます。用途・プラスチックペレット搬送。・カルシウムパウダーなどの粉体輸送に適しています。
サクションホース・外面フラット・軽量タイプ 【N.E-C3】
ニッセイエコ¥119,800税込¥131,7801本翌日出荷から翌々日出荷・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-C型の軽量タイプです。用途・サクション・デリバリー共用ですが特にデリバリーに適しています。・農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。
サクションホース・外面フラット 【N.E-C】
ニッセイエコ¥319,800税込¥351,7801本翌日出荷から翌々日出荷・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。用途・サクション・デリバリー共用ですが特にデリバリーに適しています。・農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。
サクションホース・耐油・外面フラット 【N.E-C耐油】
ニッセイエコ¥489,800税込¥538,7801本翌日出荷から翌々日出荷・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・耐油原料の特殊配合により油類の搬送に使用できます。用途・軽油・灯油・重油の搬送。
サクションホース・耐熱・耐磨耗 【N.E.耐熱耐摩耗】
ニッセイエコ¥349,800税込¥384,7801本翌日出荷から翌々日出荷・特殊ゴムの使用により高い耐摩耗性をそなえています。・熱風100℃に耐える耐熱仕様です。・導電性材料に加え、鋼線を利用してのアース効果が得られます。用途・ショットブラストでの使用やバキュームコンベアでの輸送に。・スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石の輸送に。・モミ・米・麦など穀物の輸送に許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.1[1.0]
サクションホース・耐圧・耐磨耗 【N.E.パワーホースAT】
ニッセイエコ¥439,800税込¥483,7801本翌日出荷から翌々日出荷・内層に高耐摩耗性ゴムを使用。・最大許容圧力1.0MPaを有します。(外筒加締・直管状態)。・樹脂ホース並の柔軟性と軽さです。・加圧時の伸びが少ない構造です。・サクション・デリバリー共用です。・フリーカッティング構造です。用途・ショットブラストでの使用やバキュームコンベアでの輸送に。・スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石の輸送に。・モミ・米・麦など穀物の輸送に許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)1.0[10.2]
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら