カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ne555」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密タイマ回路 4.5 → 16V 8-Pin DiodesZetex

    精密タイマ回路 4.5 → 16V 8-Pin

    DiodesZetex
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)
    3日以内出荷
  • 腰部固定帯 ダイヤサポートⅠ型 日本衛材

    腰部固定帯 ダイヤサポートⅠ型

    日本衛材
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(1個)
    5日以内出荷
    メッシュタイプのアルミステー入り腰部固定帯です 背部にあるアルミステーを曲げることが可能です 伸縮性、フィット性、支持性に優れています 日本製
    用途腰部の固定適合部位腰部
  • CMOSタイマー IC 555 Texas Instruments

    CMOSタイマー IC 555

    Texas Instruments
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。 LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。 発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。 電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。 ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。 消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。
    備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mA動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP8動作電圧(V)15
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥8,690税込¥9,559
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ディスクブレーキパッド(XC) Vesrah

    ディスクブレーキパッド(XC)

    Vesrah
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド