カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(198)
- 小ねじ(84)
- 木ねじ・ドリルネジ(26)
- 座金組込ねじ(88)
絞り込み
ねじの呼び
- 5/16(2)
- 3/8(1)
- 8mm(6)
- M8(20)
- M10(152)
- M12(30)
長さ(mm)
- 12(33)
- 15(34)
- 16(99)
- 20(117)
- 25(110)
- 30(109)
- 35(110)
- 40(101)
- 45(107)
- 50(121)
- 55(44)
- 60(44)
- 65(38)
- 70(46)
- 75(54)
- 80(35)
- 85(44)
- 90(52)
- 95(37)
- 100(40)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(14)

トラス(11)

丸(1)

六角アプセット(43)

皿(29)
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(14)
- SUSXM7(2)
- 鉄(86)
- 黄銅(真鍮)(4)
取付穴形状

十字穴(88)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(2)
- 1.41(18山)(2)
- 1.5(127)
- 1.58(16山)(1)
- 1.75(30)
- 3.3(3)
1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・3.3
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(11)
- BSメッキ(2)
- カラー(1)
- クロメート(10)
- クローム(7)
- ダクロタイズド(2)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(9)
- パーカー(1)
- ユニクロ(11)
- 生地/未処理(8)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒亜鉛(9)
- 黒染め(4)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ねじ穴寸法
- No.4
- IT6(5)
- IT8(5)
- No.0(87)
- No.1(1,935)
- No.2(6,374)
- No.3(2,030)
- T4(20)
- T5(17)
- T6(73)
- T8(76)
- T10(296)
- T20(277)
- T25(216)
- T27(4)
- T30(197)
- T40(68)
- T45(3)
- T50(5)
- T55(6)
- ねじ穴寸法をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(192)
- 八幡ねじ(6)
大阪魂・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「neji」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥220税込¥2421パック(2本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥299~税込¥329~1パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(80個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥279税込¥3071パック(2本)翌々日出荷から5日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥220~税込¥242~1パック(2本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(80個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(2個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
+皿小ねじ 生地(少量パック)
八幡ねじ¥220~税込¥242~1パック(2本)翌々日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥180~税込¥198~1パック(2本)翌々日出荷から3日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状トラス穴の形状十字穴