カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(34)
- 一体型LED(ライトバー)(5)
- 一体型LED(逆富士)(6)
絞り込み
消費電力(W)
光束(Lm)
2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
「nel4200en le9」の検索結果

40形 ライトバー
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1エコロジー商品省エネ・長寿命
40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)入数(本)1
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台翌々日出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から62日以内出荷仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否否
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷から62日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181台翌々日出荷から62日以内出荷適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台翌々日出荷から62日以内出荷適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形6400lm調光昼白色
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6400タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型備考800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし色温度(K)5000光源色昼白色安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1245幅(mm)120取付天井直付型高さ(mm)120備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト 逆富士型 40形
オーム電機(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1台翌々日出荷100-242V電圧対応。省エネ長寿命付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781台欠品中集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150エコロジー商品省エネ
クリーンルーム向け照明器具
Panasonic(パナソニック)¥52,980~税込¥58,278~1セットほか6日以内出荷仕様電源ユニット内蔵、天井直付専用材質本体/アルミ(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(透明)質量(kg)6.2タイプLDL40 直付型 2灯用・箱型タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1300×65器具・セットセット品光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)調光の可否可
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1台翌々日出荷から62日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)25本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ![LED省エネ バーライト ノア[照明]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31271347-230711-02.jpg)
LED省エネ バーライト
ノア[照明](22件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。電圧(V)100電球の種類LED
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト フリーコンフォート 基本灯具
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴長(mm)1235反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30エコロジー商品省エネ・長寿命
iD 40形LED本体直付iスタイル
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281台欠品中集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。 NNLK41509J (器具本体のみ)材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)80タイプ天井直付型エコロジー商品省エネ
クリーンルーム向け照明器具
Panasonic(パナソニック)¥83,980~税込¥92,378~1セット6日以内出荷クリーンルーム向け・工場用、天井埋込型40形 直管LEDランプベースライト 透明ガラスパネル・鋼板枠タイプ 連続調光型・調光タイプ(ライコン別売)長さ(mm)1274幅(mm)260質量(kg)10電圧(V)100~242器具・セットセット品光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光の可否可
クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト パネル付型
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)260質量(kg)10.4取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし色温度(K)5000光源色昼白色トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合パネル倍強度ガラス(透明)枠鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1230埋込高(mm)100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
iD 40形LED本体コーナーライト
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷仕様天井直付型、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。長さ(mm)1245幅(mm)120材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スリムベース
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)250取付天井直付型高さ(mm)53備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト ウォールウォッシャ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1230幅(mm)115取付天井直付型高さ(mm)90備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 乳白パネル パネル付型 フリーコンフォート
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)パネルアクリル(乳白)埋込穴長(mm)1235反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)230取付天井直付型高さ(mm)75備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向24エコロジー商品省エネ・長寿命
HACCP向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト クリーンフーズ パネル付型
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1345幅(mm)264カバーアクリル(透明・帯電防止処理)取付天井直付型高さ(mm)93備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし色温度(K)5000光源色昼白色トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254取付天井埋込型備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴長(mm)1235遮光(°)横方向24エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-II フリーコンフォートタイプ
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1261幅(mm)170取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板分類グレア:V2平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向30エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-I フリーコンフォートタイプ
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面仕上)長さ(mm)1261幅(mm)170取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板分類グレア:V1平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向30エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-III フリーコンフォートタイプ
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1261取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板分類グレア:V3平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)埋込穴長(mm)1235反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向30エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト マルチコンフォート/フリーコンフォート
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷その他ルーバ:鋼板(高反射白色粉体塗装)材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)4.7取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向15エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト マルチコンフォート フリーコンフォート
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)119調光の可否×反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向15エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト スペースコンフォート/フリーコンフォート
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台62日以内出荷仕様空間グレア指標:UGR19その他ルーバ:アルミ(つや消し仕上)材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向30エコロジー商品省エネ
クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト ステンレス製 パネル付型
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)260質量(kg)10.4取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし色温度(K)5000光源色昼白色トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合パネル倍強度ガラス(透明)枠ステンレス(クリア塗装)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1230埋込高(mm)100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
HACCP向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト クリーンフーズ パネル付型
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1298幅(mm)260質量(kg)9取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし色温度(K)5000光源色昼白色トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合パネル帯電防止アクリル(透明)枠ステンレス(クリア塗装)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1255埋込高(mm)100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命


















![LED省エネ バーライト ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31271347-230711-02.jpg)