カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nel4300pnle9」の検索結果

LB40形3200lmプルSW昼白色
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881台3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●プルスイッチ付●プルスイッチ付・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ