カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • 電気材料(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(14)
  • アメリカン電機(13)
  • 摂津金属工業(12)
  • ATEN(11)
  • サンワサプライ(5)
  • 明工社(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 日東工業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 富士電機(2)
  • TERADA(寺田電機製作所)(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • NEC三菱(1)
  • TRUSCO(1)
  • EcoFlow(エコフロー)(1)
  • 高田製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nema l5-20」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20Aコンセントバー用延長用コネクタコード付 サンワサプライ20Aコンセントバー用延長用コネクタコード付サンワサプライ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
プラグ形状3P(引っ掛け式プラグ NEMAL5-20仕様)定格容量20A・125Vアズワン品番64-0866-15
コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(Φmm)45寸法B(Φmm)16寸法C(Φmm)39.5寸法L(mm)86.5
NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20) 明工社NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20)明工社
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法L(mm)89.3
三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO三相200V延長コード(屋外用)TRUSCO(7件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付使用場所屋外特性防雨、アース付
引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機引掛形 パネル用コンセントアメリカン電機
999税込1,099
1個
当日出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
電源プラグコード 日東工業電源プラグコード日東工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
外形寸法L(mm)3000定格電圧(V)AC125RoHS指令(10物質対応)対応
引掛転換アダプター接地2P黒 明工社引掛転換アダプター接地2P黒明工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番735-9713端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
引掛形 ダブルタップ アメリカン電機引掛形 ダブルタップアメリカン電機(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から31日以内出荷
コンセント個数2
引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L5-20) 明工社NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L5-20)明工社
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
アダプター(さし込み口変換アダプター) アメリカン電機アダプター(さし込み口変換アダプター)アメリカン電機(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND)定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様極配置:引掛形→平刃形
高容量タップ 引掛形 明工社高容量タップ 引掛形明工社(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数3ケーブル長(m)1トラスコ品番381-6982長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55質量(kg)1スイッチなし定格接地3P20A250Vコンセント形状接地3P機能フック穴付プラグ形状ストレートプラグ
輸出機器用コンセント Panasonic(パナソニック)輸出機器用コンセントPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096WhEcoFlow(エコフロー)
319,800税込351,780
1箱
欠品中
仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
サーバーラック用コンセントバー20A サンワサプライサーバーラック用コンセントバー20Aサンワサプライ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用20Aコンセントバーです。 コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。 電源接続用のコネクタ・コンセントバー本体・防塵カバーから構成されている10個口です。 防塵カバーを外すことでコンセントバーをコードで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。 サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。 分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。 20A仕様です。 コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。また、プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。 外郭カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。 連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格準拠です。 RoHS指令に対応した製品です。
コンセント形状3P抜け止め機能ネジ固定穴付、耐トラッキング性、耐衝撃・難燃性寸法(mm)467×44×27mmコンセント個数10定格入力電圧(V)125定格容量20A・125V定格入力電流(A)20アズワン品番64-0866-19RoHS指令(10物質対応)対応
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20寸法A(Φmm)52寸法B(Φmm)15
引掛形防水フランジインレット アメリカン電機引掛形防水フランジインレットアメリカン電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷から51日以内出荷
無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BU-SWシリーズomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
アウトレット単位電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATENアウトレット単位電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)ATEN
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG8308を活用することで、データセンターやサーバールーム における電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
コンセント個数8湿度(%RH)0~80(結露なきこと)電源コード(m)3準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容アウトレットレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)グリーンマーク認定
引掛形 フランジインレット アメリカン電機引掛形 フランジインレットアメリカン電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から41日以内出荷
電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)ATEN
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG5308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
湿度(%RH)0~80(結露なきこと)準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)電源ケーブル3mグリーンマーク認定
APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 2400VA 100Vシュナイダーエレクトリック
419,800税込461,780
1台
翌日出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
仕様●ラックユニット:2U質量(kg)32.7種類無停電電源装置 (UPS)シリーズSmart-UPS On-Line定格電力(W)2160ケーブル長(m)2.4幅(cm)8.5出力電圧(V)110、115、120定格入力電圧(V)100、110、115、120入力電圧(V)100運転方式常時インバーター(ダブルコンバージョン)保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50/60±3(主電源に同期)出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L5-30P同梱部品インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)432×85×638充電時間3hバッテリー電圧(V)96保証期間3年間の修理/交換サービスケーブル1本高さ(cm)43.2騒音レベル(dB(A))55入力周波数(Hz)40~70(自動検知)充電時間(時間)3定格電力(VA)2400定格出力電圧(V)100、110、115、120動作温度(℃)0~40バッテリー数1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P出力容量(VA/W)最大2400/2160取付面位置前/垂直IP等級IP20バッテリー寿命3~5年正味質量(kg)32.7相対湿度(%RH)0~95(結露のないこと)認証マークUL 1778/VCCI クラスA出力接続方式8 NEMA 5-20R/1 NEMA L5-30RUSB対応深さ(cm)63.8
防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地2Pアメリカン電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20寸法A(Φmm)45.4寸法B(Φmm)15
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10APC(シュナイダーエレクトリック)
4,298,000税込4,727,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大15台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:10年オンサイト保守サービス【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証期間保証期間:10年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト7年保証 SRTL5KRM2UJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト7年保証 SRTL5KRM2UJOS7APC(シュナイダーエレクトリック)
3,298,000税込3,627,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大14台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:7年オンサイト保守サービス【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証期間保証期間:7年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 10年保証 SRTL5KRM2UJ10W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 10年保証 SRTL5KRM2UJ10WAPC(シュナイダーエレクトリック)
2,698,000税込2,967,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大12台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:10年(延長保証)【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証期間保証期間:10年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト5年保証 SRTL5KRM2UJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト5年保証 SRTL5KRM2UJOS5APC(シュナイダーエレクトリック)
2,598,000税込2,857,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大13台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:5年オンサイト保守サービス【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証期間保証期間:5年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 7年保証 SRTL5KRM2UJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 7年保証 SRTL5KRM2UJ7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
1,998,000税込2,197,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大11台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:7年(延長保証)【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証期間保証期間:7年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー) アメリカン電機引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー)アメリカン電機
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から12日以内出荷
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛種類ボディ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V SRTL5KRM2UJ APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V SRTL5KRM2UJAPC(シュナイダーエレクトリック)
1,598,000税込1,757,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:2年【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証期間保証期間:5年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
電源サブラック 日東工業電源サブラック日東工業
41,980税込46,178特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
材質塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
電源管理(UPS) ATEN電源管理(UPS)ATEN
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ATENの常時インバータ給電方式UPS(無停電電源装置、以下ATEN UPS)は、入力電源または主電源に障害が発生した際に、コンピューターなどの負荷機器に対し電力を供給し続けるための電源装置です。トゥルーダブルコンバージョン方式 - 出力力率=0.99(最大)。供給される電力の全てが生産的な作業に使用され、作業を最大限効率化 出力電圧レギュレーション<1% - 重要なアプリケーションに、より高い性能と効率を提供プログラム可能な電源管理アウトレット - ユーザーは負荷セグメントを簡単かつ独立して制御可能。この機能により停電時には、重要ではないデバイスをシャットダウンすることで、重要なデバイスのバッテリー時間を延ばすことが可能 緊急電源オフ機能(EPO)- リアパネルのEPOコネクターによって、遠隔地からのUPS緊急電源オフを可能にSNMP + USB + RS-232マルチ通信 - USBまたはRS-232通信ポートのいずれかをSNMPインターフェースと同時に機能させることが可能 ホットスワップ対応バッテリー設計 - 電源モジュールの交換を含め、UPSの潜在的なメンテナンスはすべて、接続機器の電源を切らずに実行可能。ユーティリティ電源が入っていれば、UPSと接続機器の電源を入れたままバッテリー交換が可能省エネのためのエコモード - エネルギー使用量とコストを削減するために最大97%効率化。必要に応じて、静的バイパスを介したUPSの電力供給、タイムリーなオンラインダブルコンバージョンへの復帰を実行機器保護を常に行うため、MOVによる過電圧遮断保護とサージ耐性を提供 バッテリー充電時のリップル電流が極めて小さい、最大1000W容量の高力率充電 多機能な液晶画面インタフェース - 入力電圧、バッテリー容量、電源状態、バッテリー状態、動作状態、および評価されたバックアップ実行時間などに関する即時詳細情報を表示 バッテリーの性能を最適化するスマートバッテリーチャージャー設計 - 外気温に応じて充電電圧を調整し、バッテリーの耐用年数を延長
ポートUSBポート、シリアルポート入力電圧範囲(V)AC 80~150 ±5% @100%負荷AC 55~150 ±5% @50%負荷出力電圧をAC 100に調整した場合、容量を80%に軽減入力周波数(Hz)40~70力率≧ 0.99 @公称電圧(100%負荷)電源コード(m)約1.8仕様UPSトポロジ:ダブルコンバージョン方式RoHS指令(10物質対応)対応
引掛形 プラグ(ナイロンカバー) アメリカン電機引掛形 プラグ(ナイロンカバー)アメリカン電機
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
19インチサーバーラック用コンセント(20A) サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント(20A)サンワサプライ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から18日以内出荷
コード長さ(m)3機能通電ランプ付き規格PSE準拠コンセント形状3P抜け止め定格容量20A・125V(合計2000Wまで)
電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)ATEN
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG6308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
湿度(%RH)0~80(結露なきこと)準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)電源ケーブル3mグリーンマーク認定
100V 2400VA リチウムイオンUPS(UL,CE,RoHS3対応) EATON(イートン)100V 2400VA リチウムイオンUPS(UL,CE,RoHS3対応)EATON(イートン)
1,698,000税込1,867,800
1個
33日以内出荷
リチウムイオンバッテリーUPS100V 2400VA UL、CE、RoHS3対応標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●入力プラグ形状:NEMA L5-30P●出力コンセント(数):5-20R(6)、L5-30R(1)出力電圧(V)100110120125入力電圧(V)100~125V出力波形正弦波相数単相2線入力周波数(Hz)50/60Hz入力電圧範囲(V)85~110V(100V設定時)RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)2400VA/2160W
防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形) アメリカン電機防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形)アメリカン電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
銀色防塵防水性能IP65適合品難燃性UL94 V-0
引掛形 コネクタボディ 白 アメリカン電機引掛形 コネクタボディ 白アメリカン電機
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-20
無停電電源装置 BN-Rシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Rシリーズomron(オムロン)
259,800税込285,780
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。 「無停止バイパス機能」標準装備。 制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。 バッテリ寿命もひと目でわかります。 BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。 奥行きも短くラックマウントに最適。 通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ据置型定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)3出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)寿命5年(長寿命)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)電池寿命(年)5(長寿命)