カテゴリ

  • 制御機器(45)
    • 無停電電源装置(UPS)関連商品(1)
    • プラグ / ボディ(ソケット)(15)
  • 電気材料(13)
    • 埋込コンセント(2)
    • 変換プラグ(2)
  • パソコン/周辺機器(6)
    • 3P電源タップ(2)
    • タップアクセサリ(1)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
形状
引掛タイプ
ブランド
アメリカン電機・明工社・Panasonic(パナソニック)・ユタカ電機製作所・サンワサプライ・APC(シュナイダーエレクトリック)・omron(オムロン)・摂津金属工業・富士電機・山洋電気・TERADA(寺田電機製作所)・ATEN・EcoFlow(エコフロー)・シュナイダーエレクトリック・GSユアサインフラシステムズ・TogoPower・高田製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nema l5-30」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)30
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30) 明工社NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30)明工社(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(Φmm)45寸法B(Φmm)16寸法C(Φmm)39.5寸法L(mm)86.5
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30) 明工社NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30)明工社
2,398税込2,638
1個
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
引掛転換アダプター接地2P黒 明工社引掛転換アダプター接地2P黒明工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番735-9713端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法L(mm)89.3
埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 30Aアメリカン電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)30ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107幅(mm)42厚さ(mm)33適合圧着端子R5.5-5適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
アダプター(さし込み口変換アダプター) アメリカン電機アダプター(さし込み口変換アダプター)アメリカン電機(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND)定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様極配置:引掛形→平刃形
コードコネクタボディ 引掛形30A アメリカン電機コードコネクタボディ 引掛形30Aアメリカン電機(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30電線接続方式圧着端子式、引締式
コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 3Pアメリカン電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形
平刃→引掛変換アダプタ サンワサプライ平刃→引掛変換アダプタサンワサプライ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
3P引掛式プラグを3Pプラグへ変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3Pコンセント形状3P引掛寸法(mm)W37×D37×H27定格容量15A・125V(1500Wまで)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
非防水タイプ
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30
引掛形 ダブルタップ アメリカン電機引掛形 ダブルタップアメリカン電機(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から31日以内出荷
コンセント個数2
引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J omron(オムロン)スケーリングメータ/メータリレー K3MA-Jomron(オムロン)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン)温度指示計/指示警報計 K3MA-Lomron(オムロン)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)CEマーキングに適合
NEMA L15-30プラグ付 コードセット アメリカン電機NEMA L15-30プラグ付 コードセットアメリカン電機
9,798税込10,778
1個
当日出荷
30A定格、NEMA L15-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324N-L15または4324R-L15に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30機能難燃性電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096WhEcoFlow(エコフロー)
319,800税込351,780
1箱
欠品中
仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F omron(オムロン)回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-Fomron(オムロン)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現
単相入力UPS SMU-HGシリーズ GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS SMU-HGシリーズGSユアサインフラシステムズ
549,800税込604,780特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
100V系高効率常時インバータ給電UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。
出力電圧100V(±2%)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)入力電圧100V(80V~144V)
抜止形 コンセントバー2ヶ口 プロテクター付 アメリカン電機抜止形 コンセントバー2ヶ口 プロテクター付アメリカン電機
29,980税込32,978特価
1セット
当日出荷
NEMA L5-30(接地形2P 30A 125V)の入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。 それぞれのさし込み口には過電流を感知してピンが突出するのと同時に電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載。 それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。 取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
コンセント形状抜止形×2ヶ仕様15Aサーキットプロテクター×2ヶ付質量(g)2513.2規格RoHS対応コンセント個数2NEMA規格NEMA L5-30
コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 接地2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30寸法L(mm)103.8
引掛形防水フランジインレット アメリカン電機引掛形防水フランジインレットアメリカン電機
4,898税込5,388
1個
当日出荷から51日以内出荷
無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Tシリーズomron(オムロン)
289,800税込318,780特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック付属品接続ケーブル(RS-232C)、USBタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
引掛形 フランジインレット アメリカン電機引掛形 フランジインレットアメリカン電機(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から41日以内出荷
引掛形 プラグ(UL/CSA アメリカン電機引掛形 プラグ(UL/CSAアメリカン電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプタイプナイロンカバー
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10APC(シュナイダーエレクトリック)
4,298,000税込4,727,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大15台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:10年オンサイト保守サービス【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証期間保証期間:10年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト7年保証 SRTL5KRM2UJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト7年保証 SRTL5KRM2UJOS7APC(シュナイダーエレクトリック)
3,298,000税込3,627,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大14台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:7年オンサイト保守サービス【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証期間保証期間:7年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 10年保証 SRTL5KRM2UJ10W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 10年保証 SRTL5KRM2UJ10WAPC(シュナイダーエレクトリック)
2,698,000税込2,967,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大12台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:10年(延長保証)【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証期間保証期間:10年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト5年保証 SRTL5KRM2UJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト5年保証 SRTL5KRM2UJOS5APC(シュナイダーエレクトリック)
2,598,000税込2,857,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大13台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:5年オンサイト保守サービス【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証期間保証期間:5年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 7年保証 SRTL5KRM2UJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 7年保証 SRTL5KRM2UJ7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
1,998,000税込2,197,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大11台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:7年(延長保証)【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証期間保証期間:7年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー) アメリカン電機引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー)アメリカン電機
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から12日以内出荷
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛種類ボディ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V SRTL5KRM2UJ APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V SRTL5KRM2UJAPC(シュナイダーエレクトリック)
1,598,000税込1,757,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:2年【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証期間保証期間:5年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
引掛形 プラグ(ナイロンカバー) アメリカン電機引掛形 プラグ(ナイロンカバー)アメリカン電機
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
入力変換ケーブル ユタカ電機製作所入力変換ケーブルユタカ電機製作所
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
用途UPS3010SP専用入力ケーブル適合UPS3010SP、UPS3010HSタイプNEMA L5-30P プラグ付電源ケーブルケーブル長(m)2本体質量(kg)(本体)4RoHS指令(10物質対応)対応
防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形) アメリカン電機防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形)アメリカン電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
銀色防塵防水性能IP65適合品難燃性UL94 V-0
SANYO UPS 山洋電気SANYO UPS山洋電気
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
ミニUPS EX100-オンラインシリーズ 富士電機ミニUPS EX100-オンラインシリーズ富士電機
589,800税込648,780
1台
7日以内出荷から111日以内出荷
電源品質に合せた給電方式: 入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と自動的に運転切換を実施し、効率よくUPSを運転します(高効率運転時の効率93%以上)。 給電方式はオプションのNACまたはフロントパネルから設定可能: 高効率運転、給電品質運転ともにどちらかに固定し、常時運転できます。 LCD表示: LCD表示でさまざまなUPSの状態が監視可能です(入力電圧/電流、出力電圧/電流、アラーム内容など)。 低ノイズ: VCCI Class B(1kVA、1.1kVA、1.5kVAモデル)を取得した低ノイズ設計です。2.4kVA、3kVAモデルはVCCI Class Aを取得しています。 小型・軽量: 体積17%減、質量15%減を達成しました(メーカー1.5kVA RTモデル比)。 RTモデル対応でフレキシブル: ・ラックマウント、タワー設置の両方に対応 ・ラックマウント時、2Uの高出力密度を実現 ・増設バッテリによるバックアップ時間の拡張 ・バッテリホットスワップ機構による無停止交換 環境対応に考慮したRoHS対応設計: 環境負荷物質を排除する調達活動の推進に貢献します。 オンライン対応のインテリジェント: ・セルフテスト、テストコマンドによる自己診断機能 ・急速充電、フロート充電の2ステージでの充電制御 ・バッテリ状態監視機能(充電休止中) ・オートリターン機能付き自動バイパス内蔵 ・通信ケーブル、電源管理ソフトウェア標準搭載 ・ソフトウェアと連携した負荷セグメントの個別制御 セーフティ: ・UL1778認定品 ・VCCI Class B適合品(PEN102、PEN152) ・VCCI Class A適合品(PEN302) ・FCC Part15 Class B適合品(PEN102、PEN152) ・FCC Part15 Class A適合品(PEN302)
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。出力電圧(V)100、110、120±3%以内(インバータ給電時)定格入力交流電圧(V)100/110/120周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時)出力電圧100V±3%以内(インバータ給電時)定格入力電圧(V)100/110/120±3%以内(インバータ給電時)運転方式常時インバータ給電、常時商用給電方式冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数単相力率(常時インバータ給電方式)0.95以上騒音レベル(dB(A))50以下許容電圧範囲(V)インバータ給電:80~140・商用給電:定格電圧±15/10/5%入力周波数(Hz)インバータ給電:50/60(±5)・商用給電:50/60(±5/3/1)充電時間(時間)6許容相対湿度(%)25~85(結露なきこと)波形正弦波周囲温度(℃)0~+40適合バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池入力電圧範囲(V)インバータ給電:80~140V、商用給電:定格電圧±15/10/5%RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間インバータ給電:無瞬断・商用給電:10ms以内相対湿度(%RH)25~85(結露なきこと)カードスロットあり(X-slot)線数2線
無停電電源装置 BU-RWシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BU-RWシリーズomron(オムロン)
579,800税込637,780
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120運転方式常時インバータ給電方式出力周波数(Hz)商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%バックアップ運転時:50/60±1使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120