カテゴリ

  • 介護用品(5)
  • 制御機器(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)

「neo-1w」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能 日進医療器(車イス)

    車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能

    日進医療器(車イス)
    ¥56,980税込¥56,980非課税商品
    1台
    6日以内出荷
    跳ね上げ式アームサポート、着脱式フット・レッグサポート仕様。 ノーパンクのハイポリマータイヤを標準装備。 JISマーク対象機種。
    寸法(mm)400質量(kg)13.8種類自走式耐荷重(kg)100機能背折、跳ね上げアーム寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1000×690材質(フレーム)アルミ松吉医科器械コード24-3992-00走行タイプ自走
  • 車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能 日進医療器(車イス)

    車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能

    日進医療器(車イス)
    ¥66,980税込¥66,980非課税商品
    1台
    6日以内出荷
    跳ね上げ式アームサポート、着脱式フット・レッグサポート仕様。ノーパンクのハイポリマータイヤを標準装備。JISマーク対象機種。
    質量(kg)13.8種類自走式耐荷重(kg)100機能跳ね上げアーム、背折れ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×1000×690座幅(mm)420松吉医科器械コード24-3992-01走行タイプ自走
  • NEOシリーズ自走NEO1βW 日進医療器(車イス)

    NEOシリーズ自走NEO1βW

    日進医療器(車イス)
    ¥99,980税込¥99,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    軽量・高品質のスタンダード車いす
    寸法40
  • 車いす用酸素ボンベ架(転倒防止装置付 日進医療器(車イス)

    車いす用酸素ボンベ架(転倒防止装置付

    日進医療器(車イス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    日進医療器製車いす用オプション。転倒防止装置が付いているので、重いボンベを搭載した際の後転を防ぎます。NEOシリーズ対応(NEO-1、NEO-0、NEO-レザー、NEO-1W)。
    材質スチール質量(kg)1.58高さ(mm)ボンベ収納部/220適合範囲Φ105~130mmの酸素ボンベ松吉医科器械コード24-6599-00
  • NEO-77 マイクロスプレーガン&カップセット 恵宏製作所

    NEO-77 マイクロスプレーガン&カップセット

    恵宏製作所(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ●手のひらにすっぽり収まる小さなボディのため、繊細なタッチが要求される作業にピッタリ! ●ガンヘッドを大きくすることで、ヘッド内部に圧縮エアーを溜めてから噴出するため、吹き付けパターンが安定します。 ●握りやすいグリップと安定感のある重量バランスにより、扱いやすく疲れにくいことを実感できます。 ●全モデル低空気圧、少空気使用量での高微粒化を実現。塗着効率も向上しました。 ●小型ながら実用的なパターン幅を実現!
    取付ねじG1/4塗料供給方式重力式
  • Schurter EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 SCHURTER

    Schurter EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相

    SCHURTER
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットレストバーNEO NP72230 ネオプロト(NEOPLOT)

    フットレストバーNEO NP72230

    ネオプロト(NEOPLOT)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP72230。【 ドライビングポジションは左足で決まる! 】NEOPLOTフットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため身体のズレが修正され、より自然な姿勢で運転することができます。販売備考:適合:ミツビシ デリカD:5(CV1W)2019/2- クリーンディーゼル8ATダイナミックシールド*バー幅:90mm。適合情報:。ミツビシ[MITSUBISHI] デリカD:5[CV1W] 2019/2-。色[カラー]:ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)。サイズ:バー幅:90mm。材質[素材]:ベースプレート:ステンレス(SUS304HL) t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075)。加工[有/無]:フロアカーペット穴あけ加工。内容量[数量]:1。関連商品:品番:NP70330,NP70130
    材質ベースプレート:ステンレス(SUS304HL)t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075)色ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)加工フロアカーペット穴あけ加工関連規格品番:NP70330,NP70130サイズ(mm)バー幅:90入数1
  • 車椅子 NEOシリーズ 日進医療器(車イス)

    車椅子 NEOシリーズ

    日進医療器(車イス)
    ¥68,980税込¥68,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    跳ね上げ式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポートを装備しています。
  • Schurter RFIフィルタ 単相 10A スクリューマウント 1 mA Single Stage 4.6W 22.8mΩ SCHURTER

    Schurter RFIフィルタ 単相 10A スクリューマウント 1 mA Single Stage 4.6W 22.8mΩ

    SCHURTER
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: クイックコネクト●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 50 Hz, 60Hz●長さ: 64mm●奥行き: 44mm●高さ: 24.8mm●寸法: 64×44×24.8mm●漏れ電流: 1 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 22.8mΩ●基準適合: UL 1283W●FMAB NEOシリーズ. SchurterのFMAB NEOシリーズの業務用単相ブロックフィルタ製品です。 このフィルタは、非常にコスト効果が高く、コンパクトな設計と高水準の性能が一体となっています。 各フィルタは、光沢のある金属製ハウジングで完全に密閉されています。 このフィルタの主な用途には、対称的な干渉が多いと問題になるおそれがある産業用機器、家庭用機器、医療機器などがあります。. 優れた対称減衰 金属製ハウジング 1 → 20 A @ 40 ℃オプションを用意 シャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応