カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • 電気材料(6)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 家電(1)

「neoclean-f12」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーナー ALPSystems

    クリーナー

    ALPSystems
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。小さなゴミも綺麗に除去することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEOCLEAN-E ペンタイプ ALPSystems

    NEOCLEAN-E ペンタイプ

    ALPSystems
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、 約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。 付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。
    仕様【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり)タイプカートリッジ交換RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEOCLEAN-M ペンタイプ ALPSystems

    NEOCLEAN-M ペンタイプ

    ALPSystems(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様【標準清掃回数】600回以上適合【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方)タイプ使い切り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51対応コネクタMPO、MTP(R)芯数12、24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単心光コネクタークリーナー フジクラ

    単心光コネクタークリーナー

    フジクラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    タイプ標準機能ノズル伸縮
  • 光コネクタ端面クリーナ(プラグ・レセプタクル兼用)フェルールメイト2.0 精工技研

    光コネクタ端面クリーナ(プラグ・レセプタクル兼用)フェルールメイト2.0

    精工技研
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷
    光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグおよびレセプタクルの清掃に1本で対応。ハンディサイズのボディに800回以上使用できる清掃布を備えた小型・高性能の端面クリーナ。広い清掃範囲と更なる高品質な清掃性能を確保。パッチコードのコネクタ端面(プラグ)及び装置内部のコネクタ端面(レセプタクル)を1本で対応。ベストセラーとなった初代機の使い勝手はそのままに、アダプタ内への挿入のみで清掃が可能。先端部もワンタッチで延長可能 (収縮時 L 230mm ⇒ 延伸時 L 265mm)。多芯コネクタ用(MPO)もラインナップ (使用回数500回以上)。
    用途アダプタ内/コネクタ単体のフェルール端面掃除寸法(mm)寸法(収縮時)L230×W30×H40、(延伸時)L265×W30×H40質量(g)85駆動方式挿入時自動清掃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単心コネクタクリーナー フジクラ

    単心コネクタクリーナー

    フジクラ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ガイドキャップ切り替え不要。清掃回数向上。高い清掃性能。コンパクト/伸縮可能なノズル
    仕様清掃回数:775回以上、清掃方式:ドライクリーニング色青寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)17.5×17.5×185(ノズル伸長時:220)適合コネクタLCコネクタ
  • CLETOP-S リールタイプ ALPSystems

    CLETOP-S リールタイプ

    ALPSystems(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。 本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
    仕様【拭き取り回数】400回以上質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光コネクタ用クリーナー サンワサプライ

    光コネクタ用クリーナー

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。 LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。 帯電素材ボディーを採用しています。 約500回の清掃が可能です。
    サイズ(mm)W66×D88×H28アズワン品番64-0860-42
  • SFP+モジュール YAMAHA(ヤマハ)

    SFP+モジュール

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    8日以内出荷
    SFPスロットに装着して使用するSFP+モジュール。10Gに対応。
    対応製品RTX3510 / RTX1300 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-28GT / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NTコネクタ形状2 芯LC コネクター最大消費電力(W)0.99動作電圧(V)3.3
  • 光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト 精工技研

    光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト

    精工技研
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用。2連コネクタの同時清掃が可能。使用回数は500回以上。使い切りタイプのため、中身の交換不要です。クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。コンパクトで持ち運びが容易。
    用途光コネクタ単体の端面掃除寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene)駆動方式スライド方式RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数500回以上
  • 光コネクタクリーナー フジクラ

    光コネクタクリーナー

    フジクラ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。 奥まったアダプタの清掃などの作業性を向上させるノズル延伸機能を有します。
  • ケージナットクリッパー 楽ackリッパー(ラクリッパー) 篠原電機

    ケージナットクリッパー 楽ackリッパー(ラクリッパー)

    篠原電機
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌々日出荷
    1.ケージナット横爪配置専用こうぐです。2.1Uの隙間に対応しました。3.小型で軽量です。4.マグネット付きでケージナットの落下を防止します。
    用途サーバラックへ機器をマウントする際等に使用する、ケージナットの着脱工具です仕様作業姿勢:正面形状ペンチ型材質(本体)ステンレス鋼板製質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 光コネクタクリーナー フジクラ

    光コネクタクリーナー

    フジクラ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
  • プラシール 日東化成工業

    プラシール

    日東化成工業(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個(1kg)
    当日出荷
    不乾性耐熱シール材。 使いやすいスリット入り。 低温時の作業性アップ。 熱膨張性。防水性。
    用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火色グレー比重1.6アズワン品番65-1795-78
  • NEOCLEAN-E 交換カートリッジ ALPSystems

    NEOCLEAN-E 交換カートリッジ

    ALPSystems
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(3個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバーコネクタクリーニングツール(メス) PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーコネクタクリーニングツール(メス)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    通常使用で400回までクリーニング可能です。 MTPコネクタのクリーニング用です。
    用途光ファイバーコネクタのクリーニング仕様メス型対応トラスコ品番836-7326質量(g)181
  • ケージナットツール 摂津金属工業

    ケージナットツール

    摂津金属工業(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ラックのパネルマウントフレーム等の四角穴に対して、ケージナットを容易に取り付けることができます。
    材質鋼材全長(mm)106表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット 日東工業

    ケージナット

    日東工業(5件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(50個)
    当日出荷
    質量(kg)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナットクリッパー 楽ackリッパー(ラクリッパー) 篠原電機

    ケージナットクリッパー 楽ackリッパー(ラクリッパー)

    篠原電機
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    翌々日出荷
    1.小型・軽量で携帯性に優れています。2.クリップ部分に強力なマグネットを装着し、作業中不意のケージナット落下を防ぎます。
    用途サーバラックへ機器をマウントする際等に使用する、ケージナットの着脱工具です仕様作業姿勢:裏面形状爪切り型材質(本体)ステンレス鋼板製質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Jabra Evolve2 75 Link380a MS Stereo Black Jabra

    Jabra Evolve2 75 Link380a MS Stereo Black

    Jabra
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    ノイズキャンセリング(ANC)対応ヘッドセット。本体重量197g、最大連続稼働時間36時間、急速充電対応(15分の充電で4時間分の充電可能)。Bluetooth5.2、最大動作範囲30m、同時接続デバイス数2(登録8)、8つのマイク搭載。40mmスピーカー。360°視認可能なビジーライト。
    色ブラック質量(g)197接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)36動作範囲30mBluetoothVer5.2装着方式両耳イヤホン形状ヘッドセットノイズキャンセリング〇