カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 研磨材(4)
  • クリーンルーム用品(2)

「neoclean-f25」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NEOCLEAN-E ペンタイプ ALPSystems

    NEOCLEAN-E ペンタイプ

    ALPSystems
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、 約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。 付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。
    仕様【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり)タイプカートリッジ交換RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーナー ALPSystems

    クリーナー

    ALPSystems
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。小さなゴミも綺麗に除去することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光コネクタクリーナー フジクラ

    光コネクタクリーナー

    フジクラ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。 奥まったアダプタの清掃などの作業性を向上させるノズル延伸機能を有します。
  • NEOCLEAN-M ペンタイプ ALPSystems

    NEOCLEAN-M ペンタイプ

    ALPSystems(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様【標準清掃回数】600回以上適合【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方)タイプ使い切り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51対応コネクタMPO、MTP(R)芯数12、24RoHS指令(10物質対応)対応
  • CLETOP-S リールタイプ ALPSystems

    CLETOP-S リールタイプ

    ALPSystems(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。 本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
    仕様【拭き取り回数】400回以上質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単心光コネクタークリーナー フジクラ

    単心光コネクタークリーナー

    フジクラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    タイプ標準機能ノズル伸縮
  • NEOCLEAN-E 交換カートリッジ ALPSystems

    NEOCLEAN-E 交換カートリッジ

    ALPSystems
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(3個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用綿棒(紙細軸・片綿球) 日本綿棒

    工業用綿棒(紙細軸・片綿球)

    日本綿棒(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(200本)
    当日出荷
    綿球は独自の長繊維を巻き付け、抜け落ちしません。
    タイプ片綿球、紙細軸軸長(mm)150
  • 光コネクタ端面クリーナ(プラグ・レセプタクル兼用)フェルールメイト2.0 精工技研

    光コネクタ端面クリーナ(プラグ・レセプタクル兼用)フェルールメイト2.0

    精工技研
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷
    光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグおよびレセプタクルの清掃に1本で対応。ハンディサイズのボディに800回以上使用できる清掃布を備えた小型・高性能の端面クリーナ。広い清掃範囲と更なる高品質な清掃性能を確保。パッチコードのコネクタ端面(プラグ)及び装置内部のコネクタ端面(レセプタクル)を1本で対応。ベストセラーとなった初代機の使い勝手はそのままに、アダプタ内への挿入のみで清掃が可能。先端部もワンタッチで延長可能 (収縮時 L 230mm ⇒ 延伸時 L 265mm)。多芯コネクタ用(MPO)もラインナップ (使用回数500回以上)。
    用途アダプタ内/コネクタ単体のフェルール端面掃除寸法(mm)寸法(収縮時)L230×W30×H40、(延伸時)L265×W30×H40質量(g)85駆動方式挿入時自動清掃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光コネクタクリーナー フジクラ

    光コネクタクリーナー

    フジクラ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
  • 光コネクタ用クリーナー サンワサプライ

    光コネクタ用クリーナー

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。 LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。 帯電素材ボディーを採用しています。 約500回の清掃が可能です。
    サイズ(mm)W66×D88×H28アズワン品番64-0860-42
  • 光ファイバーコネクタクリーニングツール(メス) PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーコネクタクリーニングツール(メス)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    通常使用で400回までクリーニング可能です。 MTPコネクタのクリーニング用です。
    用途光ファイバーコネクタのクリーニング仕様メス型対応トラスコ品番836-7326質量(g)181
  • スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning

    bitstrong(ビットストロング)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    色赤長さ(m)1ケーブル種類ストレート適合用途充電用
  • 単芯パッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)

    ALPSystems(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロブラシ イスコ

    マイクロブラシ

    イスコ
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(25本)
    当日出荷
    微妙な細かい作業も正確に行える使い捨てブラシ。
    用途タッチアップ・小さな凹みの清掃。寸法(mm)3×85
  • 工業用綿棒 日本綿棒

    工業用綿棒

    日本綿棒(6件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。 できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
    材質(軸)紙
  • CLETOP-S 交換カートリッジ ALPSystems

    CLETOP-S 交換カートリッジ

    ALPSystems
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(6個)
    当日出荷
    Φ1.25フェルールやピンありコネクタ清掃に適した、表面が滑らかなテープ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付マイクロブラシ TRUSCO

    軸付マイクロブラシ

    TRUSCO
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
    用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮砥材AO#500最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミニウム、プラスチック等
  • マイクロブラシ 砥粒入ナイロン LESSMANN

    マイクロブラシ 砥粒入ナイロン

    LESSMANN
    ¥629~税込¥692~
    1本
    当日出荷
    細い穴の内径用バリ取りに最適です。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
    用途チューブや配管等のバリ取り作業に砥粒シリコンカーバイド材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン
  • マイクロネジリブラシ クロダブラシ

    マイクロネジリブラシ

    クロダブラシ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から19日以内出荷