カテゴリ

  • 空調・電設資材(20)

「neoflex wfm」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WFM(標準タイプ) ネオフレックスWFM(標準タイプ)ネオフレックス
23,980税込26,378
1セット(30個)ほか
3日以内出荷から21日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
339税込373特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
WFM(標準タイプ) ネオフレックスWFM(標準タイプ)ネオフレックス
549税込604
1個ほか
3日以内出荷から21日以内出荷
RFフレックス ネオフレックスRFフレックスネオフレックス
8,598税込9,458
1巻(50m)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
17,980税込19,778
1巻
3日以内出荷から66日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
舶用電線貫通金物 ネオフレックス舶用電線貫通金物ネオフレックス(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から16日以内出荷
RQGストレートコネクター PGタイプ ネオフレックスRQGストレートコネクター PGタイプネオフレックス
269税込296
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
MAS-Nストレートコネクター ネオフレックスMAS-Nストレートコネクターネオフレックス(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から16日以内出荷
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
RFフレックス用サドルRQ-S ネオフレックスRFフレックス用サドルRQ-Sネオフレックス
129税込142
1個
当日出荷から46日以内出荷
RFフレックス用エンドキャップ ネオフレックスRFフレックス用エンドキャップネオフレックス
119税込131
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
SGストレートコネクター ネオフレックスSGストレートコネクターネオフレックス
629税込692
1個
当日出荷から46日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
MAS-PGコンビネーションコネクター ネオフレックスMAS-PGコンビネーションコネクターネオフレックス
959税込1,055
1個
16日以内出荷から46日以内出荷
MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
SCストレートコネクター ネオフレックスSCストレートコネクターネオフレックス
319税込351特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
KCP-PCコンビネーションコネクター ネオフレックスKCP-PCコンビネーションコネクターネオフレックス
1,498税込1,648
1個
66日以内出荷
KCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
VOM(耐油タイプ) ネオフレックスVOM(耐油タイプ)ネオフレックス
31,980税込35,178
1巻(50m)ほか
46日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
TSAコネクター ネオフレックスTSAコネクターネオフレックス
149税込164
1個
3日以内出荷
MAS-E管コネクター ネオフレックスMAS-E管コネクターネオフレックス
1,298税込1,428
1個
21日以内出荷
MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、ネジなしの薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
TSAコネクター ネオフレックスTSAコネクターネオフレックス
149税込164
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
Oリング付コネクタ ネオフレックスOリング付コネクタネオフレックス
1,898税込2,088
1個
16日以内出荷
MAS-JLアングルコネクター ネオフレックスMAS-JLアングルコネクターネオフレックス
4,598税込5,058
1個
21日以内出荷
JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式各社JIS-B-6015の防水・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。