カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「neoperl」の検索結果

泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)
TOTO(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
13mm水栓用泡まつキャップ
TOTO(11件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
泡まつキャップ
TOTO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷接続ねじM18.5×1適合品番TENA12F型、TENA40・41・47型、TENA50・51・57・61型、TENA50A2型、TENA51A2型
エコ泡沫金具
カクダイ(14件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20
エコ泡沫金具(外ネジ)
カクダイ(5件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。仕様パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1
節水泡沫アダプターセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷水はねを抑え節水効果があります。付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
Laserliner VideoScope XXL 検査用カメラ, 長さ:5m
Laserliner(レーザーライナー)¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷仕様プローブの長さ = 5mプローブ径 = 9mm分解能 = 320 x 240ピクセル(ディスプレイ), 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯最短撮影距離 = 10mmバッテリタイプ = 4 x AALaserliner VideoScope XXL検査カメラ. Laserliner VideoScope XXLは、5 mの防水カメラスネークと9 mmのヘッドを備えた録画可能なビデオ検査カメラです。この携帯型ユニットは、3インチLCDカラーディスプレイを備え、4倍デジタルズームと180 °画像回転の機能を搭載しています。カメラスネークは、完全にフレキシブルで、防水性(IP67)を備え、対象物を強力に照らす高性能LEDが4個付いています。撮影内容は、静止画像又はビデオとして最大8 GBのSDHCメモリに保存することができます。. 特長と利点. 録画機能 LCDモニタ SDHCメモリ対応 Webカメラ機能 高性能LED 4倍デジタルズーム 防水カメラヘッド及び5 mケーブル カメラヘッド径: 9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
滅菌綿球(ネオ・パール)
オオサキメディカル¥1,398~税込¥1,538~1箱(3球×20個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷上蓋をめくるだけで直接薬液を注いで使用できる、カップに入った滅菌済パール綿球(R)です。 1処置1カップの使い切りタイプで、一般処置・導尿時の消毒・感染症患者への処置・災害備蓄用などに最適です。 使用後のカップは重ねて廃棄することができ、ゴミの減量が図れます。 カップの素材にはA-PET(非結晶ポリエステル:無公害性・安全衛生性・耐薬品性に優れる)を使用しているため、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。仕様電子線滅菌済(個包装)カップサイズ125mL医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000032医薬品医療機器等法一般医療機器