カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「netc cc」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回路 オリエンタルモーター

    回路

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様回路
  • 2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm

    オリエンタルモーター
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
    タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42配線方式ユニポーラ6本リード線
  • ネットワークコンバータ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    ネットワークコンバータ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    25,980税込28,578
    1個
    24日以内出荷
    ネットワークタイプCC-Link Ver.2対応通信速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps通信規格CC-Link Ver.2対応 拡張サイクリック設定 2倍、4倍、8倍コントローラ種類ネットワークコンバータ占有局数4局占有局種別リモートデバイス局
  • スピードコントローラ単体 オリエンタルモーター

    スピードコントローラ単体

    オリエンタルモーター
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    電圧(V)100-230電源単相
  • AZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    AZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
  • AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷から65日以内出荷
  • CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch) CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch)

    CONTEC(コンテック)
    74,980税込82,478
    1個
    欠品中
    IO-Link。8チャネルのIO-Linkポート(Class A)を持ったIO-Linkマスタ。複数の産業用イーサネット・プロトコルに対応しており、本体スイッチの切り替えでPROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IE Field Basic のネットワークに接続することができます。 8チャネルのIO-Linkポートは、独立してパラメータを設定することが可能で、IO-Linkモード、SIOモードの設定をポートごとに行うことができます。また、各チャネルのIO-Linkポートは、デジタル入力1点として使用でき、IO-Link通信をしながらデジタル入力が可能です。 本製品は、Webサーバー機能を搭載しており、専用ツールを使用することなく各機能の設定をWebブラウザ上で行うことができます。
  • SX8R形 バスカプラモジュール IDEC(和泉電気)

    SX8R形 バスカプラモジュール

    IDEC(和泉電気)
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    スクリュ端子。EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IEフィールドベーシック対応。40種類以上の既存IDEC FC6A PLC I/Oモジュールと互換性あり。動作温度:-25~+65℃。最大15台の拡張I/Oモジュールをサポート。複数のプロトコルを同時にサポート。ユーザーフレンドリーな設定ツール。3年間保証
  • SX8R形 バスカプラモジュール IDEC(和泉電気)

    SX8R形 バスカプラモジュール

    IDEC(和泉電気)
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    プッシュイン端子。EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IEフィールドベーシック対応。40以上の既存のIDEC FC6A PLC I/Oモジュールと互換性あり。動作温度範囲:-25~+65℃。最大15台の拡張I/Oモジュール対応。複数プロトコルの同時サポート。ユーザーフレンドリーな設定ツール。3年保証