カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • スイッチングハブ(3)
絞り込み
ポート数
  • 28
  • 4(1)
  • 5(8)
  • 8(14)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 16(8)
  • 20(1)
  • 24(13)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 40(3)
  • 44(2)
  • 48(6)
  • 52(2)
ブランド
  • NETGEAR(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「netgear」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ NETGEAR10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチNETGEAR
949,800税込1,044,780
1台
4日以内出荷
・10G SFP+スロット× 24, 25G SFP28スロット×4・240W電源内蔵・電源ユニット追加用の空きスロット×1・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJSセット内容M4350-24F4V/XSM4328FVx1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)6.25品名10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチポート数28(24 x 10G SFP+、4 x 25G SFP28)消費電力(W)119.3/374.6Btu/hr、スタンバイ時: 45.2/141.93Btu/hr型番XSM4328FV-100AJS騒音値(dB)静穏モード (34.2@25℃)機能AVB対応、管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:ギガビットポート×10ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
GS TXPv3 ギガ SFP+x4 アップリンク PoE+対応スマートクラウドスイッチ NETGEARGS TXPv3 ギガ SFP+x4 アップリンク PoE+対応スマートクラウドスイッチNETGEAR
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
スマートクラウドスイッチ。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能なクラウド管理機能を搭載(Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても利用可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。壁掛けキット、ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応し、リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
NETGEAR MSM4328F-100AJS 24x1G/2.5G SFPおよび4x10Gコンボ/SFP+マネージスイッチ NETGEARNETGEAR MSM4328F-100AJS 24x1G/2.5G SFPおよび4x10Gコンボ/SFP+マネージスイッチNETGEAR
999,800税込1,099,780
1台
47日以内出荷
1G/2.5GBASE-X SFPポート×24、10GBASE-T /10GBASE-X SFP+コンボポート×4240W 電源アダプターモジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポートスタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セットNETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。1G M4250スイッチ(SFPポート)に接続するコアとして、Audio over IPの導入に最適NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARライフタイムハードウェア保証お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:1/2.5ギガビット適合PSU:APS600Wv3APS1200Wv2APS2000Wv2セット内容M4350-24F4X (MSM4328F) 1電源コード 1USB Type-Cコンソールケーブル 1ラックマウントキット (標準) 1ラックマウントキット (埋め込み対応) 1デスクトップ設置用のゴム足 4インストールガイド 1質量(kg)7.38Kgポート数28(24×1G/2.5G SFP、4コンボ10GBASE-T / 10G SFP+)消費電力(W)最大115.5/393.84Btu/hrスタンバイ時: 39/132.87Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2騒音値(dB)30@25℃/静穏モード機能管理:NETGEAR Engageコントローラーネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。NETGAER Insight管理クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。ジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応
ハブ netgear特集