カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
    • スイッチングハブ(14)
絞り込み
ポート数
  • 8
  • 4(1)
  • 5(8)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 16(8)
  • 20(1)
  • 24(13)
  • 28(3)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 40(3)
  • 44(2)
  • 48(6)
  • 52(2)
ブランド
  • NETGEAR(13)
  • TP-LINK(1)
伝送速度
  • ギガビット(10)
電源供給方式
  • ACアダプター(1)
  • 電源内蔵(1)
マグネット
  • なし(1)
材質
  • 金属(メタル)(5)
金属(メタル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「netgear」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR
8,998税込9,898
1台
当日出荷
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
材質メタルファンなし
8ポート ギガビット イージー スマート スイッチ TP-LINK8ポート ギガビット イージー スマート スイッチTP-LINK
4,998税込5,498
1個
当日出荷
8-Port Gigabit Desktop Easy Smart Switch、8 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping
ポート数8電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×25最大消費電力(W)5.46 (220V/50Hz)インターフェース8 10/100/1000Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
SOHO/家庭向けPoE+対応(62W)ギガビット8ポートアンマネージプラススイッチ NETGEARSOHO/家庭向けPoE+対応(62W)ギガビット8ポートアンマネージプラススイッチNETGEAR
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
全8ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計62Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
接続方式ギガビットポート数8
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR
18,980税込20,878
1台
当日出荷
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
ポート数8材質メタル質量(kg)0.6接続方式ギガビット速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットなし
NETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed Switch NETGEARNETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed SwitchNETGEAR
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
NETGEAR GS108Eスイッチは、プラグアンドプレイのギガビットイーサネット接続に加えて、 VLAN、 QoS、 igmp snooping、レート制限、トラフィック監視などの基本的なネットワーク機能を提供します。企業に優れた価値をもたらすNETGEARのスマートプラススイッチは、アンマネージスイッチよりも高機能で、ネットワークにインテリジェンスを追加できます。
仕様バッファーサイズ:192KB、LAG数とメンバー数:LAG×2、LAGあたり最大4メンバー、10ギガビットポート:なし、VLAN (対応数):64、電磁適合性:B、ポートミラーリング:7、最大MACエントリー:4K付属品電源アダプター/壁掛けキット/インストールガイド/ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)適合マルチキャストグループ:128材質金属質量(kg)0.5ポート数8電源外部電源入力 : 12V/1.5A接続方式10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29最大消費電力(W)最大3.7動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)2463431
NETGEAR GS308-300JPS ギガビット8ポート アンマネージスイッチ NETGEARNETGEAR GS308-300JPS ギガビット8ポート アンマネージスイッチNETGEAR
4,798税込5,278
1台
4日以内出荷
・ギガビット(10/100/1000Mbps)8ポート レイヤー2アンマネージスイッチ。・筐体が新しくなり、STP対応になりました。・騒音源となる冷却ファンが不要で放熱性能の高い金属筐体。本体も電源アダプターも長期3年保証。・ホームネットワーク、SOHO向け。ルーターのポートが足りない時の増設に最適。・LANケーブルのクロス/ストレートどちらでもポートに挿すだけで使える。・サイズ9,216バイトのジャンボフレームに対応し、データ転送が効率的に行える。手のひらサイズのコンパクト設計。・省電力設計:Energy Efficient Ethernet (802.3az),未使用ポートの電力カット,ケーブルが短いポートの電力カット・802.1p QoS対応 - フレームの優先順位にもとづいてデータ転送・3年保証
仕様●MACテーブルサイズ:8K●MDI/MDI-X 自動切替:対応●スイッチング容量:16Gbps●パケットバッファサイズ:128KB●パケットフォワーディング:11.9Mpps●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 8.0Gbps、PoE最大供給電力: -、エネルギー消費効率: 0.63 W/Gbps、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●省電力型イーサネット:対応 (IEEE802.3az)セット内容GS308スイッチ本体、電源アダプター、インストールガイド (日本語)材質筐体:金属ポート数8消費電力(W)3.04 (最大)/0.36 (スタンバイ)速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット設置方法デスクトップ/マグネット (別売)動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトプロトコルIEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3x フロー制御、IEEE 802.1p QoS、IEEE 802.3 CSMA/CD、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (省電力イーサネット)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)3711898
PoE+対応 ギガビット8ポート アンマネージスイッチ NETGEARPoE+対応 ギガビット8ポート アンマネージスイッチNETGEAR
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~8番ポート)で83Wを給電可能。「GS308PP」はFlex PoEに対応。別売りの電源アダプター(EPS130W-100JPS)に変更することで、最大123Wの給電容量をサポート。製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビットポート数8
10G/マルチギガ 10G SFP+スロット×2 アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR10G/マルチギガ 10G SFP+スロット×2 アプリ&クラウドスマートスイッチNETGEAR
310,800税込341,880
1台
翌日出荷
10G/マルチギガ対応スマートスイッチ。10G SFPスロット×2搭載。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、リンクアグリゲーション (LACP) 、SNMP、ループ防止等に対応。壁掛けキット、ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
接続方式ギガビット電源供給方式内蔵電源
NETGEAR MSM4310-100AJS 2.5G PoE++ (119W, 最大551W) x8ポート, 25G SFP28 x2スロット搭載 NETGEARNETGEAR MSM4310-100AJS 2.5G PoE++ (119W, 最大551W) x8ポート, 25G SFP28 x2スロット搭載NETGEAR
739,800税込813,780
1台
4日以内出荷
2.5G PoE++ポート×8、25GBASE-X SFP28アップリンク×2119Wの基本PoEバジェットを提供するAPS254W電源アダプターが付属。ハーフ幅フォームファクタにより、1つのラックスペースで1台または2台のスイッチを使用可能最大3つのAPS254W電源アダプタにより、最大551WのPoEバジェットおよび/またはN+1冗長性を提供冗長PoEバジェットが119W(1+1)または322W(2+1)の場合、PoEバジェットは551Wに達する。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セットNETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:2.5ギガビットポート適合PSU:APS254W外部電源アダプター(最大3)セット内容M4350-8M2V (MSM4310) 1、電源コード 1、USB Type-Cコンソールケーブル 1、ラックマウントキット (標準) 1、ラックマウントキット (埋め込み対応) 1、デスクトップ設置用のゴム足 4、インストールガイド 1質量(kg)2.9ポート数2.5G PoE++ ×8ポート、25G SFP28 ×2スロット消費電力(W)最大PoEの場合:682/2,324.93Btu/時PoE未使用時: 82/27.95Btu/hrスタンバイ時: 61.2/208.6Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220 x 300 x 43.2騒音値(dB)32.1@25℃/静穏モード容量(W)PoE給電:119ベース、最大551ジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応
MS30 マルチギガ(2.5G) アンマネージ・プラススイッチ NETGEARMS30 マルチギガ(2.5G) アンマネージ・プラススイッチNETGEAR
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
アンマネージプラススイッチは、VLANやQoSなど搭載する機能を最小限に絞りWeb GUIから設定が可能で、小規模ネットワークに最適なソリューションです。100M/1G/2.5Gの速度に対応。5年保証。
接続方式ギガビット
Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージプラススイッチ NETGEARUltra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージプラススイッチNETGEAR
73,980税込81,378
1個
翌日出荷
1G/2.5Gマルチギガポートを8基搭載したアンマネージプラススイッチ。 マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。 ポート1-4はIEEE802.3bt Ultra60 PoE++に対応(1ポートあたり60W)、ポート5-8はIEEE802.3at PoE+に対応(1ポートあたり30W)しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給します。 2.5Gポート搭載のWiFi 6対応アクセスポイントや高画質IPカメラの接続に最適です。 日本語対応のWebベース管理画面で簡単に設定が可能。 ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。 デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
ポート数8
マルチギガ8ポートSFP+ 2スロット スマートスイッチ NETGEARマルチギガ8ポートSFP+ 2スロット スマートスイッチNETGEAR
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
10G/5G/2.5G/1G/100M x 4ポート、2.5G/1G/100M x 4ポート、SFP+ x 2スロット搭載したスマートスイッチ。2.5G/5Gの通信速度は既存のCat5e/Cat6ケーブルを利用できるため、ケーブル変更の手間やコストをかけずにネットワークの速度を2.5倍/5倍にすることができる。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビットポート数8
GS108MX ギガ8ポート 10G/マルチギガアップリンク アンマネージスイッチ NETGEARGS108MX ギガ8ポート 10G/マルチギガアップリンク アンマネージスイッチNETGEAR
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
GS108MXは8ポートのギガビットポートと、1つの10ギガビット/マルチギガビット(2.5G/5G)アップリンクポートを備えているアンマネージスイッチです。このスイッチはプラグアンドプレイの設計により、ソフトウェアのインストールや設定が不要で、メンテナンスもゼロです。10ギガビットアップリンクにより、ネットワークのボトルネックを解消し、効率的なデータ転送を実現します。デスクトップまたは壁掛けが可能で、どんな環境にも適応する柔軟な設置オプションを提供します。ファンレスの金属ケースに収められているため、静音で長寿命。エネルギー効率の高いイーサネット(IEEE 802.3az)に対応し、電力消費を自動調整します。最大5.8Wの消費電力。36Gbpsのラインレートでネットワークの混雑を防ぎます。リミテッドライフタイム保証。
材質金属ポート数8接続方式ギガビット
Ultra60 PoE++対応(295W)マルチギガ8ポート SFP+ 2スロット スマートスイッチ NETGEARUltra60 PoE++対応(295W)マルチギガ8ポート SFP+ 2スロット スマートスイッチNETGEAR
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
10G/5G/2.5G/1G/100M x 4ポート、2.5G/1G/10M x 4ポート、SFP+ x 2スロット搭載したスマートスイッチ。2.5G/5Gの通信速度は既存のCat5e/Cat6ケーブルを利用できるため、ケーブル変更の手間やコストをかけずにネットワークの速度を2.5倍/5倍にすることができる。8ポートがUltra60 PoE++に対応しており、1ポートあたり60W、合計295Wの電力供給が可能で、WiFi 6対応APや高画質カメラなどの接続に最適。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビットポート数8
ハブ netgear特集