カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(205)
    • スイッチングハブ(86)
絞り込み
ポート数
マグネット
材質
金属(メタル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「netgear」の検索結果

206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR
5,998税込6,598
1台
当日出荷
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
材質メタルファンなし
ギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブNETGEAR
8,998税込9,898
1台
当日出荷
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブ。 ファンレス設計により静穏性を実現。 NetgearのアンマネージプラススイッチはVLAN、QoSなど広く必要とされる設定機能を提供します。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
接続方式10/100/1000Base-Tファンなし
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR
18,980税込20,878
1台
当日出荷
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
ポート数8材質メタル質量(kg)0.6接続方式ギガビット速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットなし
GS305E ギガビット5ポート アンマネージプラス・スイッチ NETGEARGS305E ギガビット5ポート アンマネージプラス・スイッチNETGEAR
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
SOHOビジネス向けに扱いやすさを追求したギガビット5ポートアンマネージプラススイッチ(レイヤー2)。 VLAN(ポート、タグ)、QoS、ポートミラーリング、IGMPスヌーピング、ジャンボフレーム、ループ検知、DoS防御、レートリミット、ケーブルテスト機能をWeb管理画面で設定可能。
ポート数5アズワン品番64-3968-85
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
1000BASE-T×16ポートを搭載したスイッチングハブ。 全ポートがPoE+に対応(PoE合計出力最大76W。 オプションの外部電源アダプターEPS130Wを使うと給電能力を115Wに、EPS130Wを使うと給電能力を183Wに増強が可能。)
接続方式10/100/1000Base-Tポート数16仕様PoEポート:PoE+ポート×16、各ポート最大30W、PoE合計出力:76W、スイッチング容量:32Gbps、パケットフォワーディング:23.8Mpps、MACテーブルサイズ:4000、パケットバッファサイズ:1 MB、ファン:ファンレス付属品GS116LPスイッチ本体、電源アダプター、ラックマウントキット、壁掛けキット、ゴム足、インストールガイド、ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)質量(kg)0.88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×102×27最大消費電力(W)90設置方法デスクトップ/壁掛け/ラックマウント省エネ法に基づくエネルギー消費効率4.94W/Gbps取得規格VCCI Class A動作温度(℃)0~40
SOHO/家庭向けギガビット24ポート アンマネージスイッチ NETGEARSOHO/家庭向けギガビット24ポート アンマネージスイッチNETGEAR
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
1000BASE-Tを24ポート持つLayer2アンマネージ LANスイッチ。金属製の筐体の採用による高い放熱性能の向上により信頼性の向上を実現。ホームネットワークやSOHOネットワークにおけるLANポート増設用に最適。すべてのポートがAuto Negotiation、Auto MDI/MDI-Xに対応しており、LANケーブルの種類(ストレート/クロス)を意識することなく使用可能。ジャンボフレーム対応(9216バイト)。IEEE802.1p CoS(Class of Service)とIPパケットのDSCP(Differentiated Services Code Point)に対応しており、受信したEthernetフレームのタグやIPパケットのヘッダーに設定されている優先順位に基づいたフレーム転送が可能。フローコントロール対応(IEEE 802.3x)。ジャンボフレーム対応。省電力機能を装備(1:IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet 2:機器が接続されていないポートの省電力 3:LANケーブルの短いポートの省電力)。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビットポート数24材質金属
NETGEAR GS308-300JPS ギガビット8ポート アンマネージスイッチ NETGEARNETGEAR GS308-300JPS ギガビット8ポート アンマネージスイッチNETGEAR
4,998税込5,498
1台
当日出荷
・ギガビット(10/100/1000Mbps)8ポート レイヤー2アンマネージスイッチ。・筐体が新しくなり、STP対応になりました。・騒音源となる冷却ファンが不要で放熱性能の高い金属筐体。本体も電源アダプターも長期3年保証。・ホームネットワーク、SOHO向け。ルーターのポートが足りない時の増設に最適。・LANケーブルのクロス/ストレートどちらでもポートに挿すだけで使える。・サイズ9,216バイトのジャンボフレームに対応し、データ転送が効率的に行える。手のひらサイズのコンパクト設計。・省電力設計:Energy Efficient Ethernet (802.3az),未使用ポートの電力カット,ケーブルが短いポートの電力カット。・802.1p QoS対応 - フレームの優先順位にもとづいてデータ転送。・3年保証
仕様●MACテーブルサイズ:8K●MDI/MDI-X 自動切替:対応●スイッチング容量:16Gbps●パケットバッファサイズ:128KB●パケットフォワーディング:11.9Mpps●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 8.0Gbps、PoE最大供給電力: -、エネルギー消費効率: 0.63 W/Gbps、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●省電力型イーサネット:対応 (IEEE802.3az)セット内容GS308スイッチ本体、電源アダプター、インストールガイド (日本語)材質筐体:金属ポート数8消費電力(W)3.04 (最大)/0.36 (スタンバイ)速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット設置方法デスクトップ/マグネット (別売)動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトプロトコルIEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3x フロー制御、IEEE 802.1p QoS、IEEE 802.3 CSMA/CD、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (省電力イーサネット)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)3711898
NETGEAR GS305P-300JPS SOHO/家庭向け PoE+対応 (63W) ギガビット5ポート アンマネージスイッチ NETGEARNETGEAR GS305P-300JPS SOHO/家庭向け PoE+対応 (63W) ギガビット5ポート アンマネージスイッチNETGEAR
13,980税込15,378
1台
当日出荷
PoE+ 4ポート (合計63W) 搭載の5ポートギガビットスイッチ。ワイヤレスAP、セキュリティカメラなどのPoEデバイスに電力を供給します。
仕様●IEEE 802.1p QoS:対応●MACテーブルサイズ:2K●電源供給方式:PoE給電●PoE給電容量:63W●VCCI (AまたはB):Class B●WRR比率:1:2:4:8●パケットバッファサイズ:128KB●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 5.0Gbps、PoE最大供給電力: 63W、エネルギー消費効率: 0.6 W/Gbps、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1518バイトの時における最大の実効伝送速度です 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです●省電力型イーサネット(IEEE 802.3az):対応セット内容GS305Pスイッチ本体、電源アダプター、壁掛けキット、ドキュメント一式ポート数5、IEEE802.3at PoE+ (30W)/IEEE802.3af PoE (15.4W) ポート × 4消費電力(W)66.78/1.02接続方式10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)4113947(469.32年)
SOHO/家庭向けPoE+対応ギガビット5ポートアンマネージプラススイッチ NETGEARSOHO/家庭向けPoE+対応ギガビット5ポートアンマネージプラススイッチNETGEAR
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
4ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
ポート数5接続方式ギガビット
ギガ8ポート アンマネージプラス・スイッチ NETGEARギガ8ポート アンマネージプラス・スイッチNETGEAR
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
ギガビット8ポートアンマネージプラス・スイッチ。デスクトップ型。VLAN、 QoS、 ブロードキャスト制御、 ポートミラーリング、 Ping死活監視などの機能を実装。電源アダプター同梱。RoHS、WEEE対応など、環境保護に配慮した製品です。
NETGEAR GS108X-100JPS ギガビット8ポート 10G SFP+ 1スロット アンマネージスイッチ NETGEARNETGEAR GS108X-100JPS ギガビット8ポート 10G SFP+ 1スロット アンマネージスイッチNETGEAR
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
・ギガビットイーサネットポート× 8。・10G SFP+ファイバポート× 1 ※(AXM765(10GBASE-T)モジュールは使用できません)。・省電力性に優れたイーサネットにより、電力を最大限に節約。・ファンレス静音設計。・デスクトップまたは壁掛け(キット付属)
仕様バッファーサイズ:768Kbit/0.75Mbit、最大MACエントリー:16K省エネ法に関する表示:省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 ・区分: D・最大実効伝送速度(※1): 18.0Gbps・PoE最大供給電力: -・エネルギー消費効率(※2): 0.3 W/Gbps※1 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 ※2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。セット内容GS108Xスイッチ本体電源アダプター壁掛けキットインストールガイド寸法(mm)236 x 101 x 27質量(kg)0.58電源外付け電源アダプター対応EEE対応ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポートギガビット:8、アップリンク:10G SFP+ x 1※AXM765(10GBASE-T)モジュールは使用できません動作温度範囲(℃)0 ~ 40MTBF(時間)4,802,599 (548年)最大電力(W)(全ポート使用、ラインレートトラフィックの場合)5.7
GS108MX ギガ8ポート 10G/マルチギガアップリンク アンマネージスイッチ NETGEARGS108MX ギガ8ポート 10G/マルチギガアップリンク アンマネージスイッチNETGEAR
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
GS108MXは8ポートのギガビットポートと、1つの10ギガビット/マルチギガビット(2.5G/5G)アップリンクポートを備えているアンマネージスイッチです。このスイッチはプラグアンドプレイの設計により、ソフトウェアのインストールや設定が不要で、メンテナンスもゼロです。10ギガビットアップリンクにより、ネットワークのボトルネックを解消し、効率的なデータ転送を実現します。デスクトップまたは壁掛けが可能で、どんな環境にも適応する柔軟な設置オプションを提供します。ファンレスの金属ケースに収められているため、静音で長寿命。エネルギー効率の高いイーサネット(IEEE 802.3az)に対応し、電力消費を自動調整します。最大5.8Wの消費電力。36Gbpsのラインレートでネットワークの混雑を防ぎます。リミテッドライフタイム保証。
材質金属ポート数8接続方式ギガビット
PoE+対応(183W)ギガビット16ポート アンマネージスイッチ NETGEARPoE+対応(183W)ギガビット16ポート アンマネージスイッチNETGEAR
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~16番ポート)で183Wを給電。また製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビットポート数16
マルチギガ8ポートSFP+ 2スロット スマートスイッチ NETGEARマルチギガ8ポートSFP+ 2スロット スマートスイッチNETGEAR
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
10G/5G/2.5G/1G/100M x 4ポート、2.5G/1G/100M x 4ポート、SFP+ x 2スロット搭載したスマートスイッチ。2.5G/5Gの通信速度は既存のCat5e/Cat6ケーブルを利用できるため、ケーブル変更の手間やコストをかけずにネットワークの速度を2.5倍/5倍にすることができる。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビットポート数8
SOHO/家庭向けPoE+対応(123W)ギガビット8ポートアンマネージプラススイッチ NETGEARSOHO/家庭向けPoE+対応(123W)ギガビット8ポートアンマネージプラススイッチNETGEAR
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
全8ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計123Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
接続方式ギガビットポート数8
M4300-24X 10GBASE-T 24ポート + 10G SFP+ 4スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) NETGEARM4300-24X 10GBASE-T 24ポート + 10G SFP+ 4スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル)NETGEAR
869,800税込956,780
1台
翌日出荷
10GBASE-Tを24ポート、10G SFP+を4スロット(10GBASE-Tとのコンボ)持つLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチ(XSM4324SやXSM4316S)と横連結して2台を1Uサイズとすることもできる。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP、MSTP対応。RSPAN対応。コンソールポート、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。ライフタイムハードウェア保証。
Ultra60 PoE++対応(295W)マルチギガ8ポート SFP+ 2スロット スマートスイッチ NETGEARUltra60 PoE++対応(295W)マルチギガ8ポート SFP+ 2スロット スマートスイッチNETGEAR
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
10G/5G/2.5G/1G/100M x 4ポート、2.5G/1G/10M x 4ポート、SFP+ x 2スロット搭載したスマートスイッチ。2.5G/5Gの通信速度は既存のCat5e/Cat6ケーブルを利用できるため、ケーブル変更の手間やコストをかけずにネットワークの速度を2.5倍/5倍にすることができる。8ポートがUltra60 PoE++に対応しており、1ポートあたり60W、合計295Wの電力供給が可能で、WiFi 6対応APや高画質カメラなどの接続に最適。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビットポート数8電源供給方式電源内蔵
NETGEAR GS305-300JPS アンマネージスイッチングハブ 5ポート 卓上型コンパクト ギガビット 静音ファンレス 省電力設計 NETGEARNETGEAR GS305-300JPS アンマネージスイッチングハブ 5ポート 卓上型コンパクト ギガビット 静音ファンレス 省電力設計NETGEAR
3,500税込3,850
1台
当日出荷
費用対効果の高い5ポートプラグ&プレイスイッチ。オフィスや家庭のネットワークを手軽に拡張できます。
仕様●MACテーブルサイズ:2K●MDI/MDI-X 自動切替:対応●スイッチング容量:10Gbps●パケットバッファサイズ:128KB●パケットフォワーディング:7.4Mpps●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 5.0Gbps、PoE最大供給電力: -、エネルギー消費効率: 0.70 W/Gbps、、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●省電力型イーサネット:対応 (IEEE802.3az)セット内容GS305 スイッチ本体、電源アダプター、インストールガイド材質筐体:金属ポート数5消費電力(W)2.15 (最大)/0.31 (スタンバイ)電源外部速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット設置方法デスクトップ/マグネット (別売)動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトプロトコルIEEE 802.3ab 1000BASE-TRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)3831422
ギガビット16ポート アンマネージ・スイッチ NETGEARギガビット16ポート アンマネージ・スイッチNETGEAR
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
GS116 はギガビット 16ポートスイッチングハブ。JumboFrame、オートネゴシエーション、AUTO MDI-MDI-X対応。EAPフレーム透過。パワーコントロール機能を搭載した低消費電力製品。設定不要で電源を入れるだけで利用できます。ファンレスで動作音が気になりません。
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
1000BASE-T×16ポートを搭載したスイッチングハブ。全ポートがPoE+に対応(PoE合計出力最大183W)
接続方式10/100/1000Base-Tポート数16仕様PoEポート:PoE+ポート×16、各ポート最大30W、PoE合計出力:76W、スイッチング容量:32Gbps、パケットフォワーディング:23.8Mpps、MACテーブルサイズ:4000、パケットバッファサイズ:1 MB、ファン:ファンレス付属品GS116PPスイッチ本体、電源アダプター、ラックマウントキット、壁掛けキット、ゴム足、インストールガイド、ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)質量(kg)0.88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×102×27最大消費電力(W)200設置方法デスクトップ/壁掛け/ラックマウント省エネ法に基づくエネルギー消費効率12.44W/Gbps取得規格VCCI Class A動作温度(℃)0~40MTBF(時間)2088514
NETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed Switch NETGEARNETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed SwitchNETGEAR
9,998税込10,998
1台
当日出荷
NETGEAR GS108Eスイッチは、プラグアンドプレイのギガビットイーサネット接続に加えて、 VLAN、 QoS、 igmp snooping、レート制限、トラフィック監視などの基本的なネットワーク機能を提供します。企業に優れた価値をもたらすNETGEARのスマートプラススイッチは、アンマネージスイッチよりも高機能で、ネットワークにインテリジェンスを追加できます。
仕様バッファーサイズ:192KB、LAG数とメンバー数:LAG×2、LAGあたり最大4メンバー、10ギガビットポート:なし、VLAN (対応数):64、電磁適合性:B、ポートミラーリング:7、最大MACエントリー:4K付属品電源アダプター/壁掛けキット/インストールガイド/ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)適合マルチキャストグループ:128材質金属質量(kg)0.5ポート数8電源外部電源入力 : 12V/1.5A接続方式10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29最大消費電力(W)最大3.7動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)2463431
無線LANアクセスポイント用別売り電源アダプター (12V/3.5A) NETGEAR無線LANアクセスポイント用別売り電源アダプター (12V/3.5A)NETGEAR
5,698税込6,268
1台
当日出荷
PAV12V35は、NETGEARの法人向けアクセスポイントで利用可能な、12V/3.5Aの電源アダプターです。
適合機器:WAX630E, WAX630, WAX625, WAX620, WAX615, WAX610等RoHS指令(10物質対応)対応
GS305PP PoE+対応ギガビット5ポート アンマネージスイッチ NETGEARGS305PP PoE+対応ギガビット5ポート アンマネージスイッチNETGEAR
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
ギガを5ポート搭載するL2アンマネージスイッチ。4ポートはPoE+対応(802.3at、合計83W)。ジャンボフレーム(9216バイト)、BPDUとEAPoLの透過に対応。ファンレス。製品保証3年
GS524 ギガ24ポート アンマネージ・スイッチ NETGEARGS524 ギガ24ポート アンマネージ・スイッチNETGEAR
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
GS524 はギガビット 24ポートスイッチングハブ。JumboFrame、オートネゴシエーション、AUTO MDI-MDI-X対応。EAPフレーム透過。ファンレス。19インチラックに対応。
ポート数24接続方式ギガビット電源供給方式AC
MS30 マルチギガ(2.5G) アンマネージ・プラススイッチ NETGEARMS30 マルチギガ(2.5G) アンマネージ・プラススイッチNETGEAR
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
アンマネージプラススイッチは、VLANやQoSなど搭載する機能を最小限に絞りWeb GUIから設定が可能で、小規模ネットワークに最適なソリューションです。100M/1G/2.5Gの速度に対応。5年保証。
接続方式ギガビット
SOHO/家庭向け 1G/2.5Gマルチギガ5ポートアンマネージスイッチ NETGEARSOHO/家庭向け 1G/2.5Gマルチギガ5ポートアンマネージスイッチNETGEAR
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
1G/2.5Gマルチギガポートを5基搭載したアンマネージスイッチ。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。2.5Gポート搭載のPCやWiFi 6対応アクセスポイント、高画質IPカメラ等の接続に最適です。プラグ&プレイで設定不要。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
PoE+対応 ギガビット アンマネージスイッチ NETGEARPoE+対応 ギガビット アンマネージスイッチNETGEAR
56,980税込62,678
1個
翌日出荷
IEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で電力を供給可能な設定不要のアンマネージスイッチです。802.11ax ワイヤレスアクセスポイント、パン/チルト/ズーム(PTZ)および4K IPカメラ、PoE照明、オーディオスピーカー、ACエンコーダーなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。デスクトップの他にも、ラックマウント(キット付属)での設置も可能です。
接続方式ギガビット
GS TXPv3 ギガ SFP+x4 アップリンク PoE+対応スマートクラウドスイッチ NETGEARGS TXPv3 ギガ SFP+x4 アップリンク PoE+対応スマートクラウドスイッチNETGEAR
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
スマートクラウドスイッチ。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能なクラウド管理機能を搭載(Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても利用可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。壁掛けキット、ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応し、リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
10G/マルチギガx24 SFP+x4 アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR10G/マルチギガx24 SFP+x4 アプリ&クラウドスマートスイッチNETGEAR
629,800税込692,780
1台
翌日出荷
10G/マルチギガ×24ポートスマートスイッチ。SFP+スロット×4搭載。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、リンクアグリゲーション (LACP) 、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
ポート数24電源供給方式電源内蔵
GS748T ギガ48ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEARGS748T ギガ48ポート アプリ&クラウドスマートスイッチNETGEAR
134,800税込148,280
1台
翌日出荷
ギガビット48ポート スマートスイッチ。ギガビットポート48個、SFPスロット4個(専用x2、コンボx2)を搭載。オプションのSFP GBICモジュール搭載で、最大50個のギガビットポートが利用可能。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要)。スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属。リミテッドライフタイムハードウェア保証。
ポート数48接続方式ギガビット
PoE+対応 ギガビット48ポート アンマネージスイッチ NETGEARPoE+対応 ギガビット48ポート アンマネージスイッチNETGEAR
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。全48ポート中24ポートがPoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~24番ポート)で380Wを給電。製品にラックマウントキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビットポート数48アズワン品番64-3968-88
GS752TX ギガ24P SFP+x4 スマートクラウドスイッチ NETGEARGS752TX ギガ24P SFP+x4 スマートクラウドスイッチNETGEAR
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
ギガビット48ポート、10G SFP+スロット×4を搭載。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
MS308 2.5Gマルチギガ 8ポート アンマネージスイッチ NETGEARMS308 2.5Gマルチギガ 8ポート アンマネージスイッチNETGEAR
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
2.5Gマルチギガ8ポートを搭載。アンマネージスイッチ。設定が不要で電源を入れるだけで利用することができます。100M/1G/2.5Gの速度に対応。3年保証。
Ultra60 PoE++対応 (230W) 1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ NETGEARUltra60 PoE++対応 (230W) 1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチNETGEAR
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
1G/2.5Gマルチギガポートを8基搭載したアンマネージスイッチ。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。ポート1-4はIEEE 802.3bt Ultra60 PoE++に対応(1ポートあたり60W)、ポート5-8はIEEE802.3at PoE+に対応(1ポートあたり30W)しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給します。2.5Gポート搭載のWiFi 6対応アクセスポイントや高画質IPカメラの接続に最適です。プラグ&プレイで設定不要。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
材質(本体)金属ポート数4接続方式ギガビット電源供給方式ACアダプターマグネットなし
XS724EM マルチギガ対応10Gx24 SFP+x4 スイッチ NETGEARXS724EM マルチギガ対応10Gx24 SFP+x4 スイッチNETGEAR
379,800税込417,780
1台
翌日出荷
XS724EM マルチギガ対応 10G x24ポート イージースマートスイッチ。 100/1G/2.5G/5G/10G 対応ポートを24ポート。SFP+を4ポートを搭載。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを流用して2.5G/5Gといったスピードを実現できます。ループ検知、VLAN、QoS、ポートミラーリング、ケーブルテスト機能をサポート。IPアドレスも設定できるのでPingによる死活監視も可能です。ラックマウントキット付属。電源内蔵。
POE+対応 (380W) ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEARPOE+対応 (380W) ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチNETGEAR
161,800税込177,980
1台
翌日出荷
全24ポートが802.3at準拠のPoE+対応しており1ポートあたり30W、合計で380Wの電力を供給可能なスマートスイッチ。SFPスロット×2を搭載(専用)。Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。IPv6管理、ACL、DiffServ QoS、LACPリンクアグリゲーション、スパニングツリーなどの高度な機能に対応している。ラックマウントキット付属。リミテッドライフタイムハードウェア保証のため長期にわたり安心して使える。
ポート数24接続方式ギガビット
GS516 ギガ16ポート アンマネージ・スイッチ NETGEARGS516 ギガ16ポート アンマネージ・スイッチNETGEAR
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
GS516 はギガビット 16ポートスイッチングハブ。JumboFrame、オートネゴシエーション、AUTO MDI-MDI-X対応。EAPフレーム透過。ファンレス。19インチラックに対応。
材質金属ポート数16接続方式ギガビット電源供給方式電源内蔵マグネットなし
10G/マルチギガ 10G SFP+スロット×2 アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR10G/マルチギガ 10G SFP+スロット×2 アプリ&クラウドスマートスイッチNETGEAR
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
10G/マルチギガ対応スマートスイッチ。10G SFPスロット×2搭載。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、リンクアグリゲーション (LACP) 、SNMP、ループ防止等に対応。壁掛けキット、ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
接続方式ギガビット電源供給方式内蔵電源
PoE+対応(125W)1Gポートx10 SFPスロットx2 フルマネージスイッチ NETGEARPoE+対応(125W)1Gポートx10 SFPスロットx2 フルマネージスイッチNETGEAR
179,800税込197,780
1個
翌日出荷
NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-10G2F-PoE+(GSM4212P)はギガビットポートを10個とSFPスロットを2個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、8ポート合計で125Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
POE+ (760W) ギガ48ポート L2+スマートスイッチ NETGEARPOE+ (760W) ギガ48ポート L2+スマートスイッチNETGEAR
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
ギガビット48ポートL2+スマートスイッチ。SFPスロットを4基搭載(専用)。48ポートがIEEE 802.3at PoE+に対応しており、スイッチ全体で760Wの電力を供給する。Insightに対応しており、InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間無料)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属。リミテッドライフタイムハードウェア保証。
ハブ netgear特集