カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(1)

「netscout」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WIREVIEW WIREMAPPER NetAlly (ネットアレイ)WIREVIEW WIREMAPPERNetAlly (ネットアレイ)
16,980税込18,678
1台
18日以内出荷
光ファイバテスター サンワサプライ光ファイバテスターサンワサプライ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書測定範囲-70~+10dBm質量(g)約282(電池含まず)電源単三乾電池×3本表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183設定方式Reference(基準値)設定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×183×42対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ単位dm、dBm、uW使用電池単三乾電池×3本測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625適合ケーブル光ファイバケーブル
LinkRunner AT ホルスター NetAlly (ネットアレイ)LinkRunner AT ホルスターNetAlly (ネットアレイ)
12,980税込14,278
1台
23日以内出荷
単心光コネクタークリーナー フジクラ単心光コネクタークリーナーフジクラ
14,980税込16,478
1本
欠品中
タイプ標準機能ノズル伸縮
ファイバチェッカー NTTファイバチェッカーNTT
49,980税込54,978
1個
当日出荷
現場へ携帯しやすいカード型。
用途光ファイバーの断線部位の確認。
LANケーブルチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ断線箇所(長さ)検知小型・軽量別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
適合規格EMC EN61326-1仕様CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)電池交換お知らせ機能寸法(mm)(本体)130×56×38(配線ターミナル)70×23×24質量(g)本体/160(電池込)配線ターミナル/25使用温度範囲5℃~40℃(80%RH以下)表示LCD(バックライト付)使用電池006P 9V アルカリ電池推奨オートパワーオフ無操作約2分で自動オフ適合ケーブルRJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω電池寿命約50時間ケーブル長測定測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ
37,980税込41,778
1個
当日出荷
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。 ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。 本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。 プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
付属品専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書適合ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)プローブ/LAN-T256712寸法(mm)W98×D205×H40質量(g)約310(電池含まず)測定精度10%+1m表示分解能0.1mアズワン品番64-0868-47取扱説明書取扱説明書/組立説明書測定距離(m)2~255