カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車補修部品(1)

「new hiscrew」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 氷ーるどスプレー ルック

    氷ーるどスプレー

    ルック(4件のレビュー)
    799税込879
    1本(420mL)
    当日出荷
    冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
    用途瞬間冷却剤使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。種類スプレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイスノン 爆冷スプレー ミントの香り 白元アース

    アイスノン 爆冷スプレー ミントの香り

    白元アース
    699税込769
    1個(330mL)
    当日出荷
    服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。ミントの香り。
    種類冷却スプレー
  • アイスノン 爆冷スプレー せっけんの香り 白元アース

    アイスノン 爆冷スプレー せっけんの香り

    白元アース
    549税込604
    1個(95mL)
    当日出荷
    服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。せっけんの香り。
    種類冷却スプレー
  • COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田

    COMG レシプロ コンプレッサーオイル

    アネスト岩田(53件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    ・給油式レシプロコンプレッサの潤滑油として使用できます。・アネスト岩田製レシプロコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるためにオイルメーカと共同開発した専用オイルです。・オイルは、圧縮機と一体開発されており、市販品のレシプロコンプレッサオイルに比べ耐泡立ち性や耐乳化性に優れており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。・アネスト岩田製レシプロコンプレッサに最もマッチするように開発されています。・適合機種:アネスト岩田製レシプロコンプレッサ全機種
    形状透明液体黄色適合範囲コンプレッサー引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル TRUSCO

    コンプレッサーオイル

    TRUSCO(22件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1缶(4L)
    当日出荷
    適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
    用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油褐色適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレードVG68危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル AZ(エーゼット)

    コンプレッサーオイル

    AZ(エーゼット)(38件のレビュー)
    669税込736
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
    用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • オイルフィルターエレメント 日立産機システム

    オイルフィルターエレメント

    日立産機システム(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途型式OSP-7.5M5A2、OSP-7.5M5AR2、OSP-7.5M6A2、OSP-7.5M6AR2、OSP-7.5VA2、OSP-7.5VAR2、OSP-7.5M5AN、OSP-7.5M5ARN、OSP-7.5M6AN、OSP-7.5M6ARN、OSP-7.5VAN、OSP-7.5VARN、OSP-7.5M5AN2、OSP-7.5M5ARN2、OSP-7.5M6AN2、OSP-7.5M6ARN2、OSP-7.5VAN2、OSP-7.5VARN2、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5AN、OSP-11M5ARN、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15VA2、OSP-15VAR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3、OSP-15S5AN、OSP-15S5ARN、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用オイルフィルターエレメント