カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「new-244-rm」の検索結果

NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から32日以内出荷NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から32日以内出荷NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ