カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nf-1033」の検索結果

内・外ソケット
アソー(10件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings 内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥549税込¥6041個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ニップルソケット 3M×3F
SK11¥859税込¥9451個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット3M×3FF
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8適合流体空気
ニップルソケット3MF×3F
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8適合流体空気